TB WOODS
TB WOODS
CCP840
TB WOODS TB WOODS
Leírás
TB WOODS CCP840
V-Belt; CC Series; Double Belt Style; 842" Belt Outside Length; 7/8" Belt Width; 1 Band; Polyester Tensile Material; Fabric Outer Material
Anyagszám
CCP840
BDI anyagszám
984849
Részletek
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/hu/hu/Categories/Mechanikus-er%C5%91%C3%A1tvitel/Sz%C3%ADjhajt%C3%A1sok/%C3%89ksz%C3%ADjak/CCP840/p/984849
NETTÓ ÁR
Ár kérése
BDIExpress
|
Specifikációk
Kategória
Minimális vásárlási mennyiség
N/A
UNSPSC
26111801
Súly / Kilogramm
12,702
EAN
0698672271264
Termékcsoport - BDI
M02356
MÉRETSOROZAT
CC
Szíjtípus
V-Belt Double
BORDÁK SZÁMA
1 Band
EROSÍTO SZÁL
Polyester
Outer Material
Fabric
Egyéb jellemzők
Dry Can Hex Construction
Hüvelyk - metrikus rendszer
Inch
Kategória - BDI
Drive Belt V-Belt
Vámtarifszám
4010.39.45.00
Gyűjtőnév
Belt
Kulcsszó
V
A gyártó URL-je
https://www.tbwoods.com
Gyártói cikkszám
CCP840
Súly / LBS
28
Hosszú leírás
V-Belt; CC Series; Double Belt Style; 842" Belt Outside Length; 7/8" Belt Width; 1 Band; Polyester Tensile Material; Fabric Outer Material
Szíj külső hossza
842 hüvelyk | 21386,8 milliméter
Szíjszélesség
0,875 hüvelyk | 22,225 milliméter
Alternatívák
Ezek a tételek hasonlóak ahhoz, amiket Ön kiválasztott.
Bármelyik tulajdonság kiválasztását megszüntetheti, ha olyan tételekre akar rákeresni, amelyekre nem illik az adott tulajdonság.
Alternatívák keresése
Frissítés