BANDO
BANDO
DC6X365
BANDO BANDO
Leírás
BANDO DC6X365
V-Belt; DC Series; Double Cogged Belt Style; 365MM Belt Outside Length; 6MM Belt Width; 1 Band; Polyester Tensile Material; Polyurethane Outer Material
Anyagszám
DC6X365
BDI anyagszám
136097
Részletek
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/hu/hu/Categories/Mechanikus-er%C5%91%C3%A1tvitel/Sz%C3%ADjhajt%C3%A1sok/%C3%89ksz%C3%ADjak/DC6X365/p/136097
NETTÓ ÁR
Ár kérése
BDIExpress
|
Specifikációk
Kategória
Minimális vásárlási mennyiség
N/A
Súly / Kilogramm
0,009
EAN
0649717399863
Termékcsoport - BDI
M02356
MÉRETSOROZAT
DC
Szíjtípus
V-Belt Double Cogged
BORDÁK SZÁMA
1 Band
EROSÍTO SZÁL
Polyester
Outer Material
Polyurethane
Hüvelyk - metrikus rendszer
Metric
Kategória - BDI
Drive Belt V-Belt
Vámtarifszám
4010.39.45.00
Gyűjtőnév
Belt
Kulcsszó
V
A gyártó URL-je
https://www.bandogrp.com
Gyártói cikkszám
DC6X365
Súly / LBS
0.019
Hosszú leírás
V-Belt; DC Series; Double Cogged Belt Style; 365MM Belt Outside Length; 6MM Belt Width; 1 Band; Polyester Tensile Material; Polyurethane Outer Material
Szíjszélesség
0,236 hüvelyk | 6 milliméter
Szíj külső hossza
14,37 hüvelyk | 365 milliméter
Alternatívák
Ezek a tételek hasonlóak ahhoz, amiket Ön kiválasztott.
Bármelyik tulajdonság kiválasztását megszüntetheti, ha olyan tételekre akar rákeresni, amelyekre nem illik az adott tulajdonság.
Alternatívák keresése
Frissítés