TB WOODS
TB WOODS
DX300
TB WOODS TB WOODS
Leírás
TB WOODS DX300
V-Belt; DX Series; Cogged Belt Style; 303" Belt Outside Length; 1-1/4" Belt Width; 1 Band; Polyester Tensile Material; Fabric Outer Material
Anyagszám
DX300
BDI anyagszám
991103
Részletek
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/hu/hu/Categories/Mechanikus-er%C5%91%C3%A1tvitel/Sz%C3%ADjhajt%C3%A1sok/%C3%89ksz%C3%ADjak/DX300/p/991103
NETTÓ ÁR
Ár kérése
BDIExpress
|
Specifikációk
Kategória
Minimális vásárlási mennyiség
N/A
UNSPSC
26111801
Súly / Kilogramm
5,164
EAN
0698672235136
Termékcsoport - BDI
M02356
MÉRETSOROZAT
DX
Szíjtípus
V-Belt Cogged
BORDÁK SZÁMA
1 Band
EROSÍTO SZÁL
Polyester
Outer Material
Fabric
Hüvelyk - metrikus rendszer
Inch
Kategória - BDI
Drive Belt V-Belt
Vámtarifszám
4010.39.45.00
Gyűjtőnév
Belt
Kulcsszó
V
A gyártó URL-je
https://www.tbwoods.com
Gyártói cikkszám
DX300
Súly / LBS
11.4
Hosszú leírás
V-Belt; DX Series; Cogged Belt Style; 303" Belt Outside Length; 1-1/4" Belt Width; 1 Band; Polyester Tensile Material; Fabric Outer Material
Szíj külső hossza
303 hüvelyk | 7696,2 milliméter
Szíjszélesség
1,25 hüvelyk | 31,75 milliméter
Alternatívák
Ezek a tételek hasonlóak ahhoz, amiket Ön kiválasztott.
Bármelyik tulajdonság kiválasztását megszüntetheti, ha olyan tételekre akar rákeresni, amelyekre nem illik az adott tulajdonság.
Alternatívák keresése
Frissítés