TIMKEN
TIMKEN
L5100
TIMKEN TIMKEN
Leírás
TIMKEN L5100
V-Belt; L5 Series; 100" Belt Outside Length; 21/32" Belt Width; 1 Band; Aramid Tensile Material; Rubber Outer Material
Anyagszám
L5100
BDI anyagszám
19279483
Részletek
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/hu/hu/Categories/Mechanikus-er%C5%91%C3%A1tvitel/Sz%C3%ADjhajt%C3%A1sok/%C3%89ksz%C3%ADjak/L5100/p/19279483
NETTÓ ÁR
Ár kérése
BDIExpress
|
Specifikációk
Kategória
Minimális vásárlási mennyiség
N/A
UNSPSC
26111801
Súly / Kilogramm
0,363
EAN
0785201676703
Termékcsoport - BDI
M02356
MÉRETSOROZAT
L5
Szíjtípus
V-Belt
BORDÁK SZÁMA
1 Band
EROSÍTO SZÁL
Aramid
Outer Material
Rubber
Hüvelyk - metrikus rendszer
Inch
Kategória - BDI
Drive Belt V-Belt
Vámtarifszám
4010.39.45.00
Gyűjtőnév
Belt
Kulcsszó
V
A gyártó URL-je
https://www.timken.com
Súly / LBS
0.363
Hosszú leírás
V-Belt; L5 Series; 100" Belt Outside Length; 21/32" Belt Width; 1 Band; Aramid Tensile Material; Rubber Outer Material
Szíj külső hossza
100 hüvelyk | 2540 milliméter
Szíjszélesség
0,656 hüvelyk | 16,662 milliméter
Alternatívák
Ezek a tételek hasonlóak ahhoz, amiket Ön kiválasztott.
Bármelyik tulajdonság kiválasztását megszüntetheti, ha olyan tételekre akar rákeresni, amelyekre nem illik az adott tulajdonság.
Alternatívák keresése
Frissítés