https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXBLTXXX-V-CG-AX-BX-CX-DX-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTE4MzV8aW1hZ2UvanBlZ3xhR1l3TDJneE9TOHhNRFF4T0RZM016VTBPVE0wTWk5SlRrUllXRmhDVEZSWVdGaGZWbDlEUjE5QldGOUNXRjlEV0Y5RVdGOHpNREI0TXpBd0xtcHdad3wzNjdkNTU5ZDNlNDM4MGY0MTYwYjkxYjJiMjU2OGNiNTU4OTIzMTI4MGUwOTM0MDgxNjc4ODE3YmY5NzIxYjBm
SKF
SKF
PHG AX72EP
SKF SKF
Leírás
SKF PHG AX72EP
V-Belt; AX Series; Cogged Belt Style; 74" Belt Outside Length; 1/2" Belt Width; 1 Band; Polyester Tensile Material; Rubber and Fabric Outer Material
Anyagszám
PHG AX72EP
BDI anyagszám
1270360
Részletek
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/hu/hu/Categories/Mechanikus-er%C5%91%C3%A1tvitel/Sz%C3%ADjhajt%C3%A1sok/%C3%89ksz%C3%ADjak/PHG-AX72EP/p/1270360
NETTÓ ÁR
Ár kérése
BDIExpress
|
Specifikációk
Kategória
Minimális vásárlási mennyiség
N/A
UNSPSC
26111801
Súly / Kilogramm
0,172
EAN
7316579570794
Termékcsoport - BDI
M02356
MÉRETSOROZAT
AX
Szíjtípus
V-Belt Cogged
BORDÁK SZÁMA
1 Band
EROSÍTO SZÁL
Polyester
Outer Material
Rubber and Fabric
Hüvelyk - metrikus rendszer
Inch
Kategória - BDI
Drive Belt V-Belt
Vámtarifszám
4010.39.45.00
Gyűjtőnév
Belt
Kulcsszó
V
A gyártó URL-je
https://www.skf.com
Hosszú leírás
V-Belt; AX Series; Cogged Belt Style; 74" Belt Outside Length; 1/2" Belt Width; 1 Band; Polyester Tensile Material; Rubber and Fabric Outer Material
Szíjszélesség
0,5 hüvelyk | 12,7 milliméter
Szíj külső hossza
74 hüvelyk | 1879,6 milliméter
Alternatívák
Ezek a tételek hasonlóak ahhoz, amiket Ön kiválasztott.
Bármelyik tulajdonság kiválasztását megszüntetheti, ha olyan tételekre akar rákeresni, amelyekre nem illik az adott tulajdonság.
Alternatívák keresése
Frissítés