https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXBLTXXX-V-BND-5M-7M-11M-300X300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MjE0MTh8aW1hZ2UvanBlZ3xhRGd6TDJnek55OHhNREEzTmpJMk5UWTNOamd6TUM5SlRrUllXRmhDVEZSWVdGaGZWbDlDVGtSZk5VMWZOMDFmTVRGTlh6TXdNRmd6TURBdWFuQm58NDA2NzUzY2FhODFiN2MyMDAwZDIzMDQ4NWYxNzlmN2UzNDFmY2JiOWYxZTAwNjg3NTQwNzRhYzMzMmMyNmNlYw
GATES
GATES
PM3937-8 ; 1550M8
GATES GATES
Leírás
GATES PM3937-8 ; 1550M8
V-Belt; M Series; Banded Belt Style; 157" Belt Outside Length; 2.96" Belt Width; 8 Bands; Polyester Tensile Material; Polyurethane Outer Material
Anyagszám
1550M8 ; PM3937-8
BDI anyagszám
18201319
Részletek
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/hu/hu/Categories/Mechanikus-er%C5%91%C3%A1tvitel/Sz%C3%ADjhajt%C3%A1sok/%C3%89ksz%C3%ADjak/PM3937-8-;-1550M8/p/18201319
NETTÓ ÁR
Ár kérése
BDIExpress
|
Specifikációk
Kategória
Minimális vásárlási mennyiség
N/A
UNSPSC
26111801
Súly / Kilogramm
0
EAN
0072053604023
Termékcsoport - BDI
M02356
MÉRETSOROZAT
M
Szíjtípus
V-Belt Banded
BORDÁK SZÁMA
8 Bands
EROSÍTO SZÁL
Polyester
Outer Material
Polyurethane
Hüvelyk - metrikus rendszer
Inch
Kategória - BDI
Drive Belt V-Belt
Vámtarifszám
4010.39.45.00
Gyűjtőnév
Belt
Kulcsszó
V
A gyártó URL-je
https://www.gates.com
Hosszú leírás
V-Belt; M Series; Banded Belt Style; 157" Belt Outside Length; 2.96" Belt Width; 8 Bands; Polyester Tensile Material; Polyurethane Outer Material
Szíj külső hossza
157 hüvelyk | 3987,8 milliméter
Szíjszélesség
2,96 hüvelyk | 75,184 milliméter
Alternatívák
Ezek a tételek hasonlóak ahhoz, amiket Ön kiválasztott.
Bármelyik tulajdonság kiválasztását megszüntetheti, ha olyan tételekre akar rákeresni, amelyekre nem illik az adott tulajdonság.
Alternatívák keresése
Frissítés