TIMKEN
TIMKEN
R5VX1250-5
TIMKEN TIMKEN
Leírás
TIMKEN R5VX1250-5
V-Belt; 5VX Series; Banded Cogged Belt Style; 125" Belt Outside Length; 3-1/8" Belt Width; 5 Bands; Polyester Tensile Material; Rubber Outer Material
Anyagszám
R5VX1250-5
BDI anyagszám
228671
Részletek
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/hu/hu/Categories/Mechanikus-er%C5%91%C3%A1tvitel/Sz%C3%ADjhajt%C3%A1sok/%C3%89ksz%C3%ADjak/R5VX1250-5/p/228671
NETTÓ ÁR
Ár kérése
BDIExpress
|
Specifikációk
Kategória
Minimális vásárlási mennyiség
N/A
UNSPSC
26111801
Súly / Kilogramm
6,492
EAN
0785201707384
Termékcsoport - BDI
M02356
MÉRETSOROZAT
5VX
Szíjtípus
V-Belt Banded Cogged
BORDÁK SZÁMA
5 Bands
EROSÍTO SZÁL
Polyester
Outer Material
Rubber
Egyéb jellemzők
Power Wedge
Hüvelyk - metrikus rendszer
Inch
Kategória - BDI
Drive Belt V-Belt
Vámtarifszám
4010.39.45.00
Gyűjtőnév
Belt
Kulcsszó
V
A gyártó URL-je
https://www.timken.com
Gyártói cikkszám
R5VX1250-5
Súly / LBS
14.295
Hosszú leírás
V-Belt; 5VX Series; Banded Cogged Belt Style; 125" Belt Outside Length; 3-1/8" Belt Width; 5 Bands; Polyester Tensile Material; Rubber Outer Material
Szíj külső hossza
125 hüvelyk | 3175 milliméter
Szíjszélesség
3,125 hüvelyk | 79,375 milliméter
Alternatívák
Ezek a tételek hasonlóak ahhoz, amiket Ön kiválasztott.
Bármelyik tulajdonság kiválasztását megszüntetheti, ha olyan tételekre akar rákeresni, amelyekre nem illik az adott tulajdonság.
Alternatívák keresése
Frissítés