228748
Pasy klinowe
TIMKEN
TIMKEN
R5VX630-5
TIMKEN TIMKEN
Opis
TIMKEN R5VX630-5
V-Belt; 5VX Series; Banded Cogged Belt Style; 63" Belt Outside Length; 3-1/8" Belt Width; 5 Bands; Polyester Tensile Material; Rubber Outer Material
Nr. katalogowy
R5VX630-5
Nr kat. BDI
228748
Szczegóły
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/pl/pl/Categories/MECHATRONIKA/Nap%C4%99dy-Pasowe/Pasy-klinowe/R5VX630-5/p/228748
Twoja Cena
Zapytaj o Cenę
BDIExpress
|
Specyfikacje
Kategoria
Minimalna Ilość Zamówieniowa
nie dostępny
Waga / Kilogram
3,19
UNSPSC
26111801
Grupa Produktowa BDI
M02356
EAN
0785201708251
Seria Pasa
5VX
Typ Pasa
V-Belt Banded Cogged
Ilość Żeber
5 Bands
Materiał Włókien
Polyester
Outer Material
Rubber
Inne Funkcje
Power Wedge
Calowe - Metryczne
Inch
Kategoria - BDI
Drive Belt V-Belt
Kod Taryfy
4010.39.45.00
Nazwa
Belt
Łańcuch Słów
V
URL Producenta
https://www.timken.com
Numer Materiałowy producenta
R5VX630-5
Waga / LBS
7.015
Długi Opis
V-Belt; 5VX Series; Banded Cogged Belt Style; 63" Belt Outside Length; 3-1/8" Belt Width; 5 Bands; Polyester Tensile Material; Rubber Outer Material
Długość Zewnętrzna
63 Cale | 1600,2 Milimetry
Szerokość Pasa
3,125 Cale | 79,375 Milimetry
Inne opcje
Te towary są podobne do wybranych przez Ciebie.
Możesz odznaczyć dowolny atrybut aby wyszukać inne elementy, różniące się w stosunku do tego atrybutu.
Znajdź Zamienniki
Odśwież