https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXBLTXXX-V-BND-3V-5V-8V-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MzM5MTZ8aW1hZ2UvanBlZ3xhR0ZpTDJnd09TOHhNRFF4T0RZeU9EazRORGcyTWk5SlRrUllXRmhDVEZSWVdGaGZWbDlDVGtSZk0xWmZOVlpmT0ZaZk16QXdlRE13TUM1cWNHY3xiZTU2Njg2Yzk2YWMxMTRjMDhmYzg2NjMzMjA2YzQ1MjY2MmU2OTRkYTJhODdjOGZhOWE2NjE2ZmFmZWJjOWM4
TIMKEN
TIMKEN
R8V1500-6
TIMKEN TIMKEN
Leírás
TIMKEN R8V1500-6
V-Belt; 8V Series; Banded Belt Style; 150" Belt Outside Length; 6" Belt Width; 6 Bands; Polyester Tensile Material; Rubber and Fabric Outer Material
Anyagszám
R8V1500-6
BDI anyagszám
228016
Részletek
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/hu/hu/Categories/Mechanikus-er%C5%91%C3%A1tvitel/Sz%C3%ADjhajt%C3%A1sok/%C3%89ksz%C3%ADjak/R8V1500-6/p/228016
NETTÓ ÁR
Ár kérése
BDIExpress
|
Specifikációk
Kategória
Minimális vásárlási mennyiség
N/A
UNSPSC
26111801
Súly / Kilogramm
19,72
EAN
0785201712791
Termékcsoport - BDI
M02356
MÉRETSOROZAT
8V
Szíjtípus
V-Belt Banded
BORDÁK SZÁMA
6 Bands
EROSÍTO SZÁL
Polyester
Outer Material
Rubber and Fabric
Egyéb jellemzők
Super Power Wedge
Hüvelyk - metrikus rendszer
Inch
Kategória - BDI
Drive Belt V-Belt
Vámtarifszám
4010.39.45.00
Gyűjtőnév
Belt
Kulcsszó
V
A gyártó URL-je
https://www.timken.com
Gyártói cikkszám
R8V1500-6
Súly / LBS
43.434
Hosszú leírás
V-Belt; 8V Series; Banded Belt Style; 150" Belt Outside Length; 6" Belt Width; 6 Bands; Polyester Tensile Material; Rubber and Fabric Outer Material
Szíjszélesség
6 hüvelyk | 152,4 milliméter
Szíj külső hossza
150 hüvelyk | 3810 milliméter
Alternatívák
Ezek a tételek hasonlóak ahhoz, amiket Ön kiválasztott.
Bármelyik tulajdonság kiválasztását megszüntetheti, ha olyan tételekre akar rákeresni, amelyekre nem illik az adott tulajdonság.
Alternatívák keresése
Frissítés