https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXBLTXXX-V-BND-A-B-C-D-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8OTE0N3xpbWFnZS9qcGVnfGFHSm1MMmhrWkM4eE1ETTNNelkxTVRnMU56UXpPQzlKVGtSWVdGaENURlJZV0ZoZlZsOUNUa1JmUVY5Q1gwTmZSRjh6TURCNE16QXdMbXB3Wnd8OWNiOWY0YjgxNDFjOGRiOTgxNjVlOTgyOTUyOGY5MmE2YjVkY2FjNWE2MDY3YWIxNDRkZjBiNmEyOGExNzE1Mg
TIMKEN
TIMKEN
RB82-4
TIMKEN TIMKEN
Leírás
TIMKEN RB82-4
V-Belt; B Series; Banded Belt Style; 85" Belt Outside Length; 2-1/2" Belt Width; 4 Bands; Polyester Tensile Material; Rubber and Fabric Outer Material
Anyagszám
RB82-4
BDI anyagszám
226303
Részletek
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/hu/hu/Categories/Mechanikus-er%C5%91%C3%A1tvitel/Sz%C3%ADjhajt%C3%A1sok/%C3%89ksz%C3%ADjak/RB82-4/p/226303
NETTÓ ÁR
Ár kérése
BDIExpress
|
Specifikációk
Kategória
Minimális vásárlási mennyiség
N/A
UNSPSC
26111801
Súly / Kilogramm
2,43
EAN
0785201691096
Termékcsoport - BDI
M02356
MÉRETSOROZAT
B
Szíjtípus
V-Belt Banded
BORDÁK SZÁMA
4 Bands
EROSÍTO SZÁL
Polyester
Outer Material
Rubber and Fabric
Egyéb jellemzők
Super Blue Ribbon
Hüvelyk - metrikus rendszer
Inch
Kategória - BDI
Drive Belt V-Belt
Vámtarifszám
4010.39.45.00
Gyűjtőnév
Belt
Kulcsszó
V
A gyártó URL-je
https://www.timken.com
Gyártói cikkszám
RBP82-4
Súly / LBS
5.352
Hosszú leírás
V-Belt; B Series; Banded Belt Style; 85" Belt Outside Length; 2-1/2" Belt Width; 4 Bands; Polyester Tensile Material; Rubber and Fabric Outer Material
Szíjszélesség
2,5 hüvelyk | 63,5 milliméter
Szíj külső hossza
85 hüvelyk | 2159 milliméter
Alternatívák
Ezek a tételek hasonlóak ahhoz, amiket Ön kiválasztott.
Bármelyik tulajdonság kiválasztását megszüntetheti, ha olyan tételekre akar rákeresni, amelyekre nem illik az adott tulajdonság.
Alternatívák keresése
Frissítés