![RB93-9](/medias/INDXXXBLTXXX-V-BND-A-B-C-D-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8OTE0N3xpbWFnZS9qcGVnfGFHSm1MMmhrWkM4eE1ETTNNelkxTVRnMU56UXpPQzlKVGtSWVdGaENURlJZV0ZoZlZsOUNUa1JmUVY5Q1gwTmZSRjh6TURCNE16QXdMbXB3Wnd8OWNiOWY0YjgxNDFjOGRiOTgxNjVlOTgyOTUyOGY5MmE2YjVkY2FjNWE2MDY3YWIxNDRkZjBiNmEyOGExNzE1Mg)
![RB93-9](/medias/INDXXXBLTXXX-V-BND-A-B-C-D-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8OTE0N3xpbWFnZS9qcGVnfGFHSm1MMmhrWkM4eE1ETTNNelkxTVRnMU56UXpPQzlKVGtSWVdGaENURlJZV0ZoZlZsOUNUa1JmUVY5Q1gwTmZSRjh6TURCNE16QXdMbXB3Wnd8OWNiOWY0YjgxNDFjOGRiOTgxNjVlOTgyOTUyOGY5MmE2YjVkY2FjNWE2MDY3YWIxNDRkZjBiNmEyOGExNzE1Mg)
226369
Pasy klinowe
TIMKEN
TIMKEN
RB93-9
TIMKEN TIMKEN
Opis
TIMKEN RB93-9
V-Belt; B Series; Banded Belt Style; 96" Belt Outside Length; 5-5/8" Belt Width; 9 Bands; Polyester Tensile Material; Rubber and Fabric Outer Material
Nr. katalogowy
RB93-9
Nr kat. BDI
226369
Szczegóły
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/pl/pl/Categories/MECHATRONIKA/Nap%C4%99dy-Pasowe/Pasy-klinowe/RB93-9/p/226369
Twoja Cena
Zapytaj o Cenę
BDIExpress
|
Specyfikacje
Kategoria
Minimalna Ilość Zamówieniowa
nie dostępny
Waga / Kilogram
6,18
UNSPSC
26111801
Grupa Produktowa BDI
M02356
EAN
0785201879951
Seria Pasa
B
Typ Pasa
V-Belt Banded
Ilość Żeber
9 Bands
Materiał Włókien
Polyester
Outer Material
Rubber and Fabric
Inne Funkcje
Super Blue Ribbon
Calowe - Metryczne
Inch
Kategoria - BDI
Drive Belt V-Belt
Kod Taryfy
4010.39.45.00
Nazwa
Belt
Łańcuch Słów
V
URL Producenta
https://www.timken.com
Numer Materiałowy producenta
RBP93-9
Waga / LBS
13.617
Długi Opis
V-Belt; B Series; Banded Belt Style; 96" Belt Outside Length; 5-5/8" Belt Width; 9 Bands; Polyester Tensile Material; Rubber and Fabric Outer Material
Szerokość Pasa
5,625 Cale | 142,875 Milimetry
Długość Zewnętrzna
96 Cale | 2438,4 Milimetry
Inne opcje
Te towary są podobne do wybranych przez Ciebie.
Możesz odznaczyć dowolny atrybut aby wyszukać inne elementy, różniące się w stosunku do tego atrybutu.
Znajdź Zamienniki
Odśwież