TIMKEN
TIMKEN
RCX136-2
TIMKEN TIMKEN
Leírás
TIMKEN RCX136-2
V-Belt; CX Series; Banded Cogged Belt Style; 140" Belt Outside Length; 1-3/4" Belt Width; 2 Bands; Polyester Tensile Material; Rubber Outer Material
Anyagszám
RCX136-2
BDI anyagszám
227243
Részletek
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/hu/hu/Categories/Mechanikus-er%C5%91%C3%A1tvitel/Sz%C3%ADjhajt%C3%A1sok/%C3%89ksz%C3%ADjak/RCX136-2/p/227243
NETTÓ ÁR
Ár kérése
BDIExpress
|
Specifikációk
Kategória
Minimális vásárlási mennyiség
N/A
UNSPSC
26111801
Súly / Kilogramm
4,01
EAN
0785201698415
Termékcsoport - BDI
M02356
MÉRETSOROZAT
CX
Szíjtípus
V-Belt Banded Cogged
BORDÁK SZÁMA
2 Bands
EROSÍTO SZÁL
Polyester
Outer Material
Rubber
Egyéb jellemzők
Gold Ribbon
Hüvelyk - metrikus rendszer
Inch
Kategória - BDI
Drive Belt V-Belt
Vámtarifszám
4010.39.45.00
Gyűjtőnév
Belt
Kulcsszó
V
A gyártó URL-je
https://www.timken.com
Gyártói cikkszám
RCX136-2
Súly / LBS
8.842
Hosszú leírás
V-Belt; CX Series; Banded Cogged Belt Style; 140" Belt Outside Length; 1-3/4" Belt Width; 2 Bands; Polyester Tensile Material; Rubber Outer Material
Szíjszélesség
1,75 hüvelyk | 44,45 milliméter
Szíj külső hossza
140 hüvelyk | 3556 milliméter
Alternatívák
Ezek a tételek hasonlóak ahhoz, amiket Ön kiválasztott.
Bármelyik tulajdonság kiválasztását megszüntetheti, ha olyan tételekre akar rákeresni, amelyekre nem illik az adott tulajdonság.
Alternatívák keresése
Frissítés