TIMKEN
TIMKEN
RCX255-3
TIMKEN TIMKEN
Leírás
TIMKEN RCX255-3
V-Belt; CX Series; Banded Cogged Belt Style; 257" Belt Outside Length; 2-5/8" Belt Width; 3 Bands; Polyester Tensile Material; Rubber Outer Material
Anyagszám
RCX255-3
BDI anyagszám
227288
Részletek
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/hu/hu/Categories/Mechanikus-er%C5%91%C3%A1tvitel/Sz%C3%ADjhajt%C3%A1sok/%C3%89ksz%C3%ADjak/RCX255-3/p/227288
NETTÓ ÁR
Ár kérése
BDIExpress
|
Specifikációk
Kategória
Minimális vásárlási mennyiség
N/A
Súly / Kilogramm
13,81
EAN
0785201698910
Termékcsoport - BDI
M02356
MÉRETSOROZAT
CX
Szíjtípus
V-Belt Banded Cogged
BORDÁK SZÁMA
3 Bands
EROSÍTO SZÁL
Polyester
Outer Material
Rubber
Egyéb jellemzők
Gold Ribbon
Hüvelyk - metrikus rendszer
Inch
Kategória - BDI
Drive Belt V-Belt
Vámtarifszám
4010.39.45.00
Gyűjtőnév
Belt
Kulcsszó
V
A gyártó URL-je
https://www.timken.com
Gyártói cikkszám
RCX255-3
Súly / LBS
30.408
Hosszú leírás
V-Belt; CX Series; Banded Cogged Belt Style; 257" Belt Outside Length; 2-5/8" Belt Width; 3 Bands; Polyester Tensile Material; Rubber Outer Material
Szíj külső hossza
257 hüvelyk | 6527,8 milliméter
Szíjszélesség
2,625 hüvelyk | 66,675 milliméter
Alternatívák
Ezek a tételek hasonlóak ahhoz, amiket Ön kiválasztott.
Bármelyik tulajdonság kiválasztását megszüntetheti, ha olyan tételekre akar rákeresni, amelyekre nem illik az adott tulajdonság.
Alternatívák keresése
Frissítés