TIMKEN
TIMKEN
RCX255-5
TIMKEN TIMKEN
Leírás
TIMKEN RCX255-5
V-Belt; CX Series; Banded Cogged Belt Style; 257" Belt Outside Length; 4-3/8" Belt Width; 5 Bands; Polyester Tensile Material; Rubber Outer Material
Anyagszám
RCX255-5
BDI anyagszám
227290
Részletek
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/hu/hu/Categories/Mechanikus-er%C5%91%C3%A1tvitel/Sz%C3%ADjhajt%C3%A1sok/%C3%89ksz%C3%ADjak/RCX255-5/p/227290
NETTÓ ÁR
Ár kérése
BDIExpress
|
Specifikációk
Kategória
Minimális vásárlási mennyiség
N/A
Súly / Kilogramm
23,01
EAN
0785201698934
Termékcsoport - BDI
M02356
MÉRETSOROZAT
CX
Szíjtípus
V-Belt Banded Cogged
BORDÁK SZÁMA
5 Bands
EROSÍTO SZÁL
Polyester
Outer Material
Rubber
Egyéb jellemzők
Gold Ribbon
Hüvelyk - metrikus rendszer
Inch
Kategória - BDI
Drive Belt V-Belt
Vámtarifszám
4010.39.45.00
Gyűjtőnév
Belt
Kulcsszó
V
A gyártó URL-je
https://www.timken.com
Gyártói cikkszám
RCX255-5
Súly / LBS
50.68
Hosszú leírás
V-Belt; CX Series; Banded Cogged Belt Style; 257" Belt Outside Length; 4-3/8" Belt Width; 5 Bands; Polyester Tensile Material; Rubber Outer Material
Szíjszélesség
4,375 hüvelyk | 111,125 milliméter
Szíj külső hossza
257 hüvelyk | 6527,8 milliméter
Alternatívák
Ezek a tételek hasonlóak ahhoz, amiket Ön kiválasztott.
Bármelyik tulajdonság kiválasztását megszüntetheti, ha olyan tételekre akar rákeresni, amelyekre nem illik az adott tulajdonság.
Alternatívák keresése
Frissítés