TIMKEN
TIMKEN
RDX240-4
TIMKEN TIMKEN
Leírás
TIMKEN RDX240-4
V-Belt; DX Series; Banded Cogged Belt Style; 243" Belt Outside Length; 5" Belt Width; 4 Bands; Polyester Tensile Material; Rubber Outer Material
Anyagszám
RDX240-4
BDI anyagszám
227331
Részletek
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/hu/hu/Categories/Mechanikus-er%C5%91%C3%A1tvitel/Sz%C3%ADjhajt%C3%A1sok/%C3%89ksz%C3%ADjak/RDX240-4/p/227331
NETTÓ ÁR
Ár kérése
BDIExpress
|
Specifikációk
Kategória
Minimális vásárlási mennyiség
N/A
Súly / Kilogramm
33,93
EAN
0785201701191
Termékcsoport - BDI
M02356
MÉRETSOROZAT
DX
Szíjtípus
V-Belt Banded Cogged
BORDÁK SZÁMA
4 Bands
EROSÍTO SZÁL
Polyester
Outer Material
Rubber
Egyéb jellemzők
Gold Ribbon
Hüvelyk - metrikus rendszer
Inch
Kategória - BDI
Drive Belt V-Belt
Vámtarifszám
4010.39.45.00
Gyűjtőnév
Belt
Kulcsszó
V
A gyártó URL-je
https://www.timken.com
Gyártói cikkszám
RDX240-4
Súly / LBS
74.724
Hosszú leírás
V-Belt; DX Series; Banded Cogged Belt Style; 243" Belt Outside Length; 5" Belt Width; 4 Bands; Polyester Tensile Material; Rubber Outer Material
Szíj külső hossza
243 hüvelyk | 6172,2 milliméter
Szíjszélesség
5 hüvelyk | 127 milliméter
Alternatívák
Ezek a tételek hasonlóak ahhoz, amiket Ön kiválasztott.
Bármelyik tulajdonság kiválasztását megszüntetheti, ha olyan tételekre akar rákeresni, amelyekre nem illik az adott tulajdonság.
Alternatívák keresése
Frissítés