https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXBLTXXX-V-SPZ-SPA-SPB-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTI1OTV8aW1hZ2UvanBlZ3xhRFF5TDJoa1pTOHhNRFV3TmpreE1qSTJPRE14T0M5SlRrUllXRmhDVEZSWVdGaGZWbDlUVUZwZlUxQkJYMU5RUWw4ek1EQjRNekF3TG1wd1p3fDVkZmFiNjkxMmIwNTcxZDMxZWEyZWVjMWIwZmU3MzY4Y2I3ZmIyOWRiNmFmYzg5ZmE0NzkyOTZmZTM3ZTFlNTQ
OPTIBELT
OPTIBELT
SPA1957
OPTIBELT OPTIBELT
Leírás
SPA1957 OPT ; #AKCIÓS ÁR A KÉSZLET EREJÉIG#
V-Belt; SPA Series; 1975MM Belt Outside Length; 12.7MM Belt Width; 1 Band; Polyester Tensile Material; Rubber and Fabric Outer Material
Anyagszám
SPA 19577700
BDI anyagszám
1407140
Részletek
2513.39
HUF
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
http://schema.org/InStock
https://www.bdiexpress.com/hu/hu/Categories/Mechanikus-er%C5%91%C3%A1tvitel/Sz%C3%ADjhajt%C3%A1sok/%C3%89ksz%C3%ADjak/SPA1957/p/1407140
NETTÓ ÁR
2 513 Ft / db
6 262 Ft / db BDIExpress
6 262 Ft / db BDIExpress
|
Specifikációk
Kategória
Minimális vásárlási mennyiség
N/A
UNSPSC
26111801
Súly / Kilogramm
0,24
EAN
4014486077513
Termékcsoport - BDI
M02356
MÉRETSOROZAT
SPA
Szíjtípus
V-Belt
BORDÁK SZÁMA
1 Band
EROSÍTO SZÁL
Polyester
Outer Material
Rubber and Fabric
Hüvelyk - metrikus rendszer
Metric
Kategória - BDI
Drive Belt V-Belt
Vámtarifszám
4010.39.45.00
Gyűjtőnév
Belt
Kulcsszó
V
A gyártó URL-je
https://www.optibelt.com
Gyártói cikkszám
SPA1957
Súly / LBS
0.53
Hosszú leírás
V-Belt; SPA Series; 1975MM Belt Outside Length; 12.7MM Belt Width; 1 Band; Polyester Tensile Material; Rubber and Fabric Outer Material
Szíjszélesség
0,5 hüvelyk | 12,7 milliméter
Szíj külső hossza
77,756 hüvelyk | 1975 milliméter
Alternatívák
Ezek a tételek hasonlóak ahhoz, amiket Ön kiválasztott.
Bármelyik tulajdonság kiválasztását megszüntetheti, ha olyan tételekre akar rákeresni, amelyekre nem illik az adott tulajdonság.
Alternatívák keresése
Frissítés