https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXBLTXXX-V-SPZ-SPA-SPB-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTI1OTV8aW1hZ2UvanBlZ3xhRFF5TDJoa1pTOHhNRFV3TmpreE1qSTJPRE14T0M5SlRrUllXRmhDVEZSWVdGaGZWbDlUVUZwZlUxQkJYMU5RUWw4ek1EQjRNekF3TG1wd1p3fDVkZmFiNjkxMmIwNTcxZDMxZWEyZWVjMWIwZmU3MzY4Y2I3ZmIyOWRiNmFmYzg5ZmE0NzkyOTZmZTM3ZTFlNTQ
OPTIBELT
OPTIBELT
SPB2000
OPTIBELT OPTIBELT
Leírás
SPB2000 OPT
V-Belt; SPB Series; 2022MM Belt Outside Length; 16.3MM Belt Width; 1 Band; Polyester Tensile Material; Rubber and Fabric Outer Material
Anyagszám
SPB2000
BDI anyagszám
1407169
Részletek
8981.0
HUF
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/hu/hu/Categories/Mechanikus-er%C5%91%C3%A1tvitel/Sz%C3%ADjhajt%C3%A1sok/%C3%89ksz%C3%ADjak/SPB2000/p/1407169
NETTÓ ÁR
8 981 Ft / db
BDIExpress
|
Specifikációk
Kategória
Minimális vásárlási mennyiség
N/A
UNSPSC
26111801
Súly / Kilogramm
0,386
EAN
4014486078640
Termékcsoport - BDI
M02356
MÉRETSOROZAT
SPB
Szíjtípus
V-Belt
BORDÁK SZÁMA
1 Band
EROSÍTO SZÁL
Polyester
Outer Material
Rubber and Fabric
Hüvelyk - metrikus rendszer
Metric
Kategória - BDI
Drive Belt V-Belt
Vámtarifszám
4010.39.45.00
Gyűjtőnév
Belt
Kulcsszó
V
A gyártó URL-je
https://www.optibelt.com
Gyártói cikkszám
SPB2000
Súly / LBS
0.86
Hosszú leírás
V-Belt; SPB Series; 2022MM Belt Outside Length; 16.3MM Belt Width; 1 Band; Polyester Tensile Material; Rubber and Fabric Outer Material
Szíj külső hossza
79,606 hüvelyk | 2022 milliméter
Szíjszélesség
0,642 hüvelyk | 16,3 milliméter
Alternatívák
Ezek a tételek hasonlóak ahhoz, amiket Ön kiválasztott.
Bármelyik tulajdonság kiválasztását megszüntetheti, ha olyan tételekre akar rákeresni, amelyekre nem illik az adott tulajdonság.
Alternatívák keresése
Frissítés