https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXBLTXXX-V-SPZ-SPA-SPB-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTI1OTV8aW1hZ2UvanBlZ3xhRFF5TDJoa1pTOHhNRFV3TmpreE1qSTJPRE14T0M5SlRrUllXRmhDVEZSWVdGaGZWbDlUVUZwZlUxQkJYMU5RUWw4ek1EQjRNekF3TG1wd1p3fDVkZmFiNjkxMmIwNTcxZDMxZWEyZWVjMWIwZmU3MzY4Y2I3ZmIyOWRiNmFmYzg5ZmE0NzkyOTZmZTM3ZTFlNTQ
GATES
GATES
SPC3000DELTA
GATES GATES
Leírás
SPC3000 DELTA N
V-Belt; SPC Series; 3030MM Belt Outside Length; 22MM Belt Width; 1 Band; Polyester Tensile Material; Fabric Outer Material
Anyagszám
9627-63000
BDI anyagszám
17011120
Részletek
17360.0
HUF
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
http://schema.org/InStock
https://www.bdiexpress.com/hu/hu/Categories/Mechanikus-er%C5%91%C3%A1tvitel/Sz%C3%ADjhajt%C3%A1sok/%C3%89ksz%C3%ADjak/SPC3000DELTA/p/17011120
NETTÓ ÁR
17 360 Ft / db
BDIExpress
|
Specifikációk
Kategória
Minimális vásárlási mennyiség
N/A
UNSPSC
26111801
Súly / Kilogramm
1,108
EAN
5414465319327
Termékcsoport - BDI
M02236
MÉRETSOROZAT
SPC
Szíjtípus
V-Belt
BORDÁK SZÁMA
1 Band
EROSÍTO SZÁL
Polyester
Outer Material
Fabric
Egyéb jellemzők
Delta
Hüvelyk - metrikus rendszer
Metric
Kategória - BDI
Drive Belt V-Belt
Vámtarifszám
4010.39.45.00
Gyűjtőnév
Belt
Kulcsszó
V
A gyártó URL-je
https://www.gates.com
Súly / LBS
1.108
Hosszú leírás
V-Belt; SPC Series; 3030MM Belt Outside Length; 22MM Belt Width; 1 Band; Polyester Tensile Material; Fabric Outer Material
Szíj külső hossza
119,291 hüvelyk | 3030 milliméter
Szíjszélesség
0,866 hüvelyk | 22 milliméter
Alternatívák
Ezek a tételek hasonlóak ahhoz, amiket Ön kiválasztott.
Bármelyik tulajdonság kiválasztását megszüntetheti, ha olyan tételekre akar rákeresni, amelyekre nem illik az adott tulajdonság.
Alternatívák keresése
Frissítés