https://www.bdiexpress.com/medias/INDCRLBLTXXX-V-CG-SPA-B-C-Z-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MjU2MTF8aW1hZ2UvanBlZ3xhRFEyTDJnME1pOHhNREUyTXpJeE5qWXhNelF3Tmk5SlRrUkRVa3hDVEZSWVdGaGZWbDlEUjE5VFVFRmZRbDlEWDFwZk16QXdlRE13TUM1cWNHY3xlNGQwYTZlZDBjOGYyNWZlNGI0N2MxYjE0MTkzMTY1OWVkY2RhZGU2MmJhMzM4OTljNzQxM2JkZDc1YzFiOTg5
TIMKEN
TIMKEN
SPZX833
TIMKEN TIMKEN
Leírás
TIMKEN SPZX833
V-Belt; XPZ Series; Cogged Belt Style; 846MM Belt Outside Length; 9.7MM Belt Width; 1 Band; Polyester Tensile Material; Rubber Outer Material
Anyagszám
SPZX833
BDI anyagszám
22454704
Részletek
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/hu/hu/Categories/Mechanikus-er%C5%91%C3%A1tvitel/Sz%C3%ADjhajt%C3%A1sok/%C3%89ksz%C3%ADjak/SPZX833/p/22454704
NETTÓ ÁR
Ár kérése
BDIExpress
|
Specifikációk
Kategória
Minimális vásárlási mennyiség
N/A
UNSPSC
26111801
Súly / Kilogramm
0,058
EAN
0033259145130
Termékcsoport - BDI
M02356
MÉRETSOROZAT
XPZ
Szíjtípus
V-Belt Cogged
BORDÁK SZÁMA
1 Band
EROSÍTO SZÁL
Polyester
Outer Material
Rubber
Egyéb jellemzők
Power Wedge
Hüvelyk - metrikus rendszer
Metric
Kategória - BDI
Drive Belt V-Belt
Vámtarifszám
4010.39.45.00
Gyűjtőnév
Belt
Kulcsszó
V
A gyártó URL-je
https://www.timken.com
Hosszú leírás
V-Belt; XPZ Series; Cogged Belt Style; 846MM Belt Outside Length; 9.7MM Belt Width; 1 Band; Polyester Tensile Material; Rubber Outer Material
Szíj külső hossza
33,307 hüvelyk | 846 milliméter
Szíjszélesség
0,382 hüvelyk | 9,7 milliméter
Alternatívák
Ezek a tételek hasonlóak ahhoz, amiket Ön kiválasztott.
Bármelyik tulajdonság kiválasztását megszüntetheti, ha olyan tételekre akar rákeresni, amelyekre nem illik az adott tulajdonság.
Alternatívák keresése
Frissítés