Sajnáljuk, ezzel a fiókkal az online vásárlás nem lehetséges.
Close

Online ajánlat csak szerződött vevőinknek lehetséges. Ajánlatkérésére e-mailen keresztül tudunk ajánlatot küldeni.

Vállalati ügyfeleink részére további opciók lehetségesek.

ATTENTION
Attention
  • BDI’s Warehouse Store is a limited catalog featuring only stocked items, priced exclusively for self-service online purchases made within the BDI Warehouse Store.

  • Pricing shown is available ONLY in the Warehouse Store and NOT from BDI Branch offices.

  • All sales are taxable (no tax free purchases) and payable by credit card. They cannot be charged to your BDI account.

  • All orders include a $5 ground shipping charge.

  • To purchase with your BDI account, please click Cancel.
  
ATTENTION
Attention
A BDIExpress hamarosan már nem fog futni az Internet Explorer alatt.

A Microsoft már nem nyújt támogatást az Internet Explorer böngészőhöz, és megpróbálja kivezetni a piacról. A Microsoft azt javasolja, hogy a felhasználók váltsanak Microsoft Edge-re.



Vagy kattintson az alábbi linkre egy másik böngésző letöltéséhez. 
 

X13X2261Li/ AX89 https://www.bdiexpress.com/medias/BDIXXXV-BELT-SS-AX-BX-CX-DX-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTE3ODF8aW1hZ2UvanBlZ3xhREJoTDJnNE1pODVOamMyTURZNE5qRTRNamN3TG1wd1p3fDM5YzQxMmViOTAxZWQ3MjZhOTQ3MThmMTJlODA2NWM0OWMwYzRjM2JhOTdiNmMwMzUyMjdmMjRkNzY4ZGFiYWE
1402556 Ékszíjak 

CONTINENTAL CONTINENTAL

X13X2261Li/ AX89

Leírás

13X2261LI/2300LD GDY

V-Belt; AX-X13X Series; Cogged Belt Style; 91"-2311MM Belt Outside Length; 1/2"-13MM Belt Width; 1 Band; Polyester Tensile Material; Rubber Outer Material

Anyagszám

13.0X2261

BDI anyagszám
1402556

Részletek

Ár kérése HUF 2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability NETTÓ ÁR Ár kérése BDIExpress
MENNY.

RAKTÁRKÉSZLET:

Összesen: Kérjen ajánlatot

Kategória
Márka
A gyártó cikkszáma
CONTINENTAL WWW.CONTINENTAL-INDUSTRY.COM
Minimális vásárlási mennyiség
N/A
UNSPSC
26111801
Súly / Kilogramm
0,217
EAN
0037256058585
Termékcsoport - BDI
M02356
MÉRETSOROZAT
AX | X13X
Szíjtípus
V-Belt Cogged
BORDÁK SZÁMA
1 Band
EROSÍTO SZÁL
Polyester
Outer Material
Rubber
Egyéb jellemzők
Conti VX Advance
Hüvelyk - metrikus rendszer
Inch | Metric
Kategória - BDI
Drive Belt V-Belt
Vámtarifszám
4010.39.45.00
Gyűjtőnév
Belt
Kulcsszó
V
A gyártó URL-je
https://www.continental.com
Gyártói cikkszám
AX89
Súly / LBS
0.56
Hosszú leírás
V-Belt; AX-X13X Series; Cogged Belt Style; 91"-2311MM Belt Outside Length; 1/2"-13MM Belt Width; 1 Band; Polyester Tensile Material; Rubber Outer Material
Szíjszélesség
0,5 hüvelyk | 13 milliméter
Szíj külső hossza
91 hüvelyk | 2311 milliméter

Ezek a tételek hasonlóak ahhoz, amiket Ön kiválasztott.
Bármelyik tulajdonság kiválasztását megszüntetheti, ha olyan tételekre akar rákeresni, amelyekre nem illik az adott tulajdonság.

Alternatívák keresése

Frissítés