CONTINENTAL
CONTINENTAL
X13X2413Li/ AX95
CONTINENTAL CONTINENTAL
Leírás
13X2413LI/2443LD AX95
V-Belt; AX-X13X Series; Cogged Belt Style; 97"-2463MM Belt Outside Length; 1/2"-13MM Belt Width; 1 Band; Polyester Tensile Material; Rubber Outer Material
Anyagszám
AX0950
BDI anyagszám
1402561
Részletek
1314.0
HUF
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
http://schema.org/InStock
https://www.bdiexpress.com/hu/hu/Categories/Mechanikus-er%C5%91%C3%A1tvitel/Sz%C3%ADjhajt%C3%A1sok/%C3%89ksz%C3%ADjak/X13X2413Li-AX95/p/1402561
NETTÓ ÁR
1 314 Ft / db
5 995 Ft / db BDIExpress
5 995 Ft / db BDIExpress
|
Specifikációk
Kategória
Minimális vásárlási mennyiség
N/A
UNSPSC
26111801
Súly / Kilogramm
0,231
EAN
0037256058622
Termékcsoport - BDI
M02356
MÉRETSOROZAT
AX | X13X
Szíjtípus
V-Belt Cogged
BORDÁK SZÁMA
1 Band
EROSÍTO SZÁL
Polyester
Outer Material
Rubber
Egyéb jellemzők
Conti VX Advance
Hüvelyk - metrikus rendszer
Inch | Metric
Kategória - BDI
Drive Belt V-Belt
Vámtarifszám
4010.39.45.00
Gyűjtőnév
Belt
Kulcsszó
V
A gyártó URL-je
https://www.continental.com
Gyártói cikkszám
AX95
Súly / LBS
0.6
Hosszú leírás
V-Belt; AX-X13X Series; Cogged Belt Style; 97"-2463MM Belt Outside Length; 1/2"-13MM Belt Width; 1 Band; Polyester Tensile Material; Rubber Outer Material
Szíjszélesség
0,5 hüvelyk | 13 milliméter
Szíj külső hossza
97 hüvelyk | 2463 milliméter
Alternatívák
Ezek a tételek hasonlóak ahhoz, amiket Ön kiválasztott.
Bármelyik tulajdonság kiválasztását megszüntetheti, ha olyan tételekre akar rákeresni, amelyekre nem illik az adott tulajdonság.
Alternatívák keresése
Frissítés