CONTINENTAL
CONTINENTAL
X22X2060Li/ CX81
CONTINENTAL CONTINENTAL
Leírás
X22X2060LI/ CX81 ; #AKCIÓS ÁR A KÉSZLET EREJÉIG#
V-Belt; CX-X22X Series; Cogged Belt Style; 85"-2148MM Belt Outside Length; 7/8"-22MM Belt Width; 1 Band; Polyester Tensile Material; Rubber Outer Material
Anyagszám
20039654
BDI anyagszám
1402630
Részletek
1861.65
HUF
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
http://schema.org/InStock
https://www.bdiexpress.com/hu/hu/Categories/Mechanikus-er%C5%91%C3%A1tvitel/Sz%C3%ADjhajt%C3%A1sok/%C3%89ksz%C3%ADjak/X22X2060Li-CX81/p/1402630
NETTÓ ÁR
1 862 Ft / db
9 871 Ft / db BDIExpress
9 871 Ft / db BDIExpress
|
Specifikációk
Kategória
Minimális vásárlási mennyiség
N/A
UNSPSC
26111801
Súly / Kilogramm
0,642
EAN
0037256048289
Termékcsoport - BDI
M02356
MÉRETSOROZAT
CX | X22X
Szíjtípus
V-Belt Cogged
BORDÁK SZÁMA
1 Band
EROSÍTO SZÁL
Polyester
Outer Material
Rubber
Egyéb jellemzők
Conti VX Advance
Hüvelyk - metrikus rendszer
Inch | Metric
Kategória - BDI
Drive Belt V-Belt
Vámtarifszám
4010.39.45.00
Gyűjtőnév
Belt
Kulcsszó
V
A gyártó URL-je
https://www.continental.com
Gyártói cikkszám
CX81
Súly / LBS
1.41
Hosszú leírás
V-Belt; CX-X22X Series; Cogged Belt Style; 85"-2148MM Belt Outside Length; 7/8"-22MM Belt Width; 1 Band; Polyester Tensile Material; Rubber Outer Material
Szíj külső hossza
85 hüvelyk | 2148 milliméter
Szíjszélesség
0,875 hüvelyk | 22 milliméter
Alternatívák
Ezek a tételek hasonlóak ahhoz, amiket Ön kiválasztott.
Bármelyik tulajdonság kiválasztását megszüntetheti, ha olyan tételekre akar rákeresni, amelyekre nem illik az adott tulajdonság.
Alternatívák keresése
Frissítés