https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXBLTXXX-V-CG-5X-8X-10X-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTM5MDh8aW1hZ2UvanBlZ3xhRGs0TDJnM01DOHhNRFU0TnpFM016Z3hORE13TWk5SlRrUllXRmhDVEZSWVdGaGZWbDlEUjE4MVdGODRXRjh4TUZoZk16QXdlRE13TUM1cWNHY3xiYTlkNjY4ODEyZDBhMTllNjIwYTc3YzJiYzFjOTlkNDA4OTViOTU3OTBiZGE4M2M1ODRiMWIzMDIwY2Y5ZGIw
GATES
GATES
X22X2605Li
GATES GATES
Leírás
22X2605LI/2665LD MN
V-Belt; X22X Series; Cogged Belt Style; 2693MM Belt Outside Length; 22MM Belt Width; 1 Band; Polyester Tensile Material; Rubber Outer Material
Anyagszám
9018-10102
BDI anyagszám
1460862
Részletek
18141.0
HUF
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/hu/hu/Categories/Mechanikus-er%C5%91%C3%A1tvitel/Sz%C3%ADjhajt%C3%A1sok/%C3%89ksz%C3%ADjak/X22X2605Li/p/1460862
NETTÓ ÁR
18 141 Ft / db
BDIExpress
|
Specifikációk
Kategória
Minimális vásárlási mennyiség
N/A
Súly / Kilogramm
0,951
Termékcsoport - BDI
M02356
MÉRETSOROZAT
X22X
Szíjtípus
V-Belt Cogged
BORDÁK SZÁMA
1 Band
EROSÍTO SZÁL
Polyester
Outer Material
Rubber
Hüvelyk - metrikus rendszer
Metric
Kategória - BDI
Drive Belt V-Belt
Vámtarifszám
4010.39.45.00
Gyűjtőnév
Belt
Kulcsszó
V
A gyártó URL-je
https://www.gates.com
Súly / LBS
0.951
Hosszú leírás
V-Belt; X22X Series; Cogged Belt Style; 2693MM Belt Outside Length; 22MM Belt Width; 1 Band; Polyester Tensile Material; Rubber Outer Material
Szíj külső hossza
106,024 hüvelyk | 2693 milliméter
Szíjszélesség
0,866 hüvelyk | 22 milliméter
Alternatívák
Ezek a tételek hasonlóak ahhoz, amiket Ön kiválasztott.
Bármelyik tulajdonság kiválasztását megszüntetheti, ha olyan tételekre akar rákeresni, amelyekre nem illik az adott tulajdonság.
Alternatívák keresése
Frissítés