https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXBLTXXX-V-CG-SPZX-SPAX-SPBX-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTM5Mjh8aW1hZ2UvanBlZ3xhR1U0TDJnME1DOHhNRFV3TnpNMk56VTBOamt4TUM5SlRrUllXRmhDVEZSWVdGaGZWbDlEUjE5VFVGcFlYMU5RUVZoZlUxQkNXRjh6TURCNE16QXdMbXB3Wnd8OTgwMTM3NzYxNzdlNThhMTNkZDgyYzc3NmNiNWJmY2E5ZDk1MDExZmMyNTAxMmQxOTdjN2VkYzk4NDFkODQ3ZQ
GATES
GATES
XPA2932
GATES GATES
Leírás
XPA2932
V-Belt; XPA Series; Cogged Belt Style; 2950MM Belt Outside Length; 12.7MM Belt Width; 1 Band; Polyester Tensile Material; Rubber Outer Material
Anyagszám
9644-02932
BDI anyagszám
22605170
Részletek
16853.0
HUF
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
http://schema.org/InStock
https://www.bdiexpress.com/hu/hu/Categories/Mechanikus-er%C5%91%C3%A1tvitel/Sz%C3%ADjhajt%C3%A1sok/%C3%89ksz%C3%ADjak/XPA2932/p/22605170
NETTÓ ÁR
16 853 Ft / db
BDIExpress
|
Specifikációk
Kategória
Minimális vásárlási mennyiség
N/A
UNSPSC
26111801
Súly / Kilogramm
0,24
EAN
5400608116236
Termékcsoport - BDI
M02236
MÉRETSOROZAT
XPA
Szíjtípus
V-Belt Cogged
BORDÁK SZÁMA
1 Band
EROSÍTO SZÁL
Polyester
Outer Material
Rubber
Hüvelyk - metrikus rendszer
Metric
Kategória - BDI
Drive Belt V-Belt
Vámtarifszám
4010.39.45.00
Gyűjtőnév
Belt
Kulcsszó
V
A gyártó URL-je
https://www.gates.com
Hosszú leírás
V-Belt; XPA Series; Cogged Belt Style; 2950MM Belt Outside Length; 12.7MM Belt Width; 1 Band; Polyester Tensile Material; Rubber Outer Material
Szíj külső hossza
116,142 hüvelyk | 2950 milliméter
Szíjszélesség
0,5 hüvelyk | 12,7 milliméter
Alternatívák
Ezek a tételek hasonlóak ahhoz, amiket Ön kiválasztott.
Bármelyik tulajdonság kiválasztását megszüntetheti, ha olyan tételekre akar rákeresni, amelyekre nem illik az adott tulajdonság.
Alternatívák keresése
Frissítés