BANDO
BANDO
100-S2M-408
BANDO BANDO
Leírás
BANDO 100-S2M-408
Synchronous Belt; 2MM Pitch; 408MM Pitch Length; 10MM Belt Width; Standard HTD Tooth Profile; S2M; Fiberglass Tensile Material; Rubber Outer Material
Anyagszám
100-S2M-408
BDI anyagszám
137543
Részletek
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/hu/hu/Categories/Mechanikus-er%C5%91%C3%A1tvitel/Sz%C3%ADjhajt%C3%A1sok/Fogazott-sz%C3%ADjak/100-S2M-408/p/137543
NETTÓ ÁR
Ár kérése
BDIExpress
|
Specifikációk
Kategória
Minimális vásárlási mennyiség
N/A
Súly / Kilogramm
0,004
EAN
0649717137816
Termékcsoport - BDI
M02316
Szíjtípus
Synchronous
FOGOSZTÁS
2 MM
Fogprofil
Standard HTD
MÉRETSOROZAT
S2M
EROSÍTO SZÁL
Fiberglass
Outer Material
Rubber
Hüvelyk - metrikus rendszer
Metric
Egyéb jellemzők
Super Torque
Kategória - BDI
Drive Belt Synchronous Millimeter
Vámtarifszám
4010.36.45.00
Gyűjtőnév
Belt
Kulcsszó
Synchronous
A gyártó URL-je
https://www.bandousa.com
Gyártói cikkszám
100-S2M-408
Súly / LBS
0.008
Hosszú leírás
Synchronous Belt; 2MM Pitch; 408MM Pitch Length; 10MM Belt Width; Standard HTD Tooth Profile; S2M; Fiberglass Tensile Material; Rubber Outer Material
Elemi Szál Hossza
16,063 hüvelyk | 408 milliméter
Szíjszélesség
0,394 hüvelyk | 10 milliméter
Alternatívák
Ezek a tételek hasonlóak ahhoz, amiket Ön kiválasztott.
Bármelyik tulajdonság kiválasztását megszüntetheti, ha olyan tételekre akar rákeresni, amelyekre nem illik az adott tulajdonság.
Alternatívák keresése
Frissítés