BANDO
BANDO
100-S4.5M-324
BANDO BANDO
Leírás
BANDO 100-S4.5M-324
Synchronous Belt; 4.5MM Pitch; 324MM Pitch Length; 10MM Belt Width; Standard HTD Tooth Profile; S4.5M; Fiberglass Tensile Material; Rubber Outer Material
Anyagszám
100-S4.5M-324
BDI anyagszám
138151
Részletek
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/hu/hu/Categories/Mechanikus-er%C5%91%C3%A1tvitel/Sz%C3%ADjhajt%C3%A1sok/Fogazott-sz%C3%ADjak/100-S4-5M-324/p/138151
NETTÓ ÁR
Ár kérése
BDIExpress
|
Specifikációk
Kategória
Minimális vásárlási mennyiség
N/A
Súly / Kilogramm
0,01
EAN
0649717172466
Termékcsoport - BDI
M02316
Szíjtípus
Synchronous
FOGOSZTÁS
4.5 MM
Fogprofil
Standard HTD
MÉRETSOROZAT
S4.5M
EROSÍTO SZÁL
Fiberglass
Outer Material
Rubber
Hüvelyk - metrikus rendszer
Metric
Egyéb jellemzők
Super Torque
Kategória - BDI
Drive Belt Synchronous Millimeter
Vámtarifszám
4010.36.45.00
Gyűjtőnév
Belt
Kulcsszó
Synchronous
A gyártó URL-je
https://www.bandousa.com
Gyártói cikkszám
100-S4.5M-324
Súly / LBS
0.023
Hosszú leírás
Synchronous Belt; 4.5MM Pitch; 324MM Pitch Length; 10MM Belt Width; Standard HTD Tooth Profile; S4.5M; Fiberglass Tensile Material; Rubber Outer Material
Elemi Szál Hossza
12,756 hüvelyk | 324 milliméter
Szíjszélesség
0,394 hüvelyk | 10 milliméter
Alternatívák
Ezek a tételek hasonlóak ahhoz, amiket Ön kiválasztott.
Bármelyik tulajdonság kiválasztását megszüntetheti, ha olyan tételekre akar rákeresni, amelyekre nem illik az adott tulajdonság.
Alternatívák keresése
Frissítés