BANDO
BANDO
10T2.5-650UG
BANDO BANDO
Leírás
BANDO 10T2.5-650UG
Synchronous Belt; 2.5MM Pitch; 650MM Pitch Length; 10MM Belt Width; Standard HTD Tooth Profile; T2.5; Fiberglass Tensile Material; Polyurethane Outer Material
Anyagszám
10T2.5-650UG
BDI anyagszám
142331
Részletek
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/hu/hu/Categories/Mechanikus-er%C5%91%C3%A1tvitel/Sz%C3%ADjhajt%C3%A1sok/Fogazott-sz%C3%ADjak/10T2-5-650UG/p/142331
NETTÓ ÁR
Ár kérése
BDIExpress
|
Specifikációk
Kategória
Minimális vásárlási mennyiség
N/A
Súly / Kilogramm
0,007
EAN
0649717310851
Termékcsoport - BDI
M02316
Szíjtípus
Synchronous
FOGOSZTÁS
2.5 MM
Fogprofil
Standard HTD
MÉRETSOROZAT
T2.5
EROSÍTO SZÁL
Fiberglass
Outer Material
Polyurethane
Hüvelyk - metrikus rendszer
Metric
Kategória - BDI
Drive Belt Synchronous Millimeter
Vámtarifszám
4010.36.45.00
Gyűjtőnév
Belt
Kulcsszó
Synchronous
A gyártó URL-je
https://www.bandousa.com
Gyártói cikkszám
10T2.5-650UG
Súly / LBS
0.016
Hosszú leírás
Synchronous Belt; 2.5MM Pitch; 650MM Pitch Length; 10MM Belt Width; Standard HTD Tooth Profile; T2.5; Fiberglass Tensile Material; Polyurethane Outer Material
Elemi Szál Hossza
25,591 hüvelyk | 650 milliméter
Szíjszélesség
0,394 hüvelyk | 10 milliméter
Alternatívák
Ezek a tételek hasonlóak ahhoz, amiket Ön kiválasztott.
Bármelyik tulajdonság kiválasztását megszüntetheti, ha olyan tételekre akar rákeresni, amelyekre nem illik az adott tulajdonság.
Alternatívák keresése
Frissítés