233796
Pasy Zębate (Synchroniczne) metryczne i calowe
TIMKEN
TIMKEN
1400-14M-25
TIMKEN TIMKEN
Opis
TIMKEN 1400-14M-25
Synchronous Belt; 14MM Pitch; 1400MM Pitch Length; 25MM Belt Width; Standard HTD Tooth Profile; 14M; Fiberglass Tensile Material; Rubber Outer Material
Nr. katalogowy
1400-14M-25
Nr kat. BDI
233796
Szczegóły
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/pl/pl/Categories/MECHATRONIKA/Nap%C4%99dy-Pasowe/Pasy-Z%C4%99bate-(Synchroniczne)-metryczne-i-calowe/1400-14M-25/p/233796
Twoja Cena
Zapytaj o Cenę
BDIExpress
|
Specyfikacje
Minimalna Ilość Zamówieniowa
nie dostępny
Waga / Kilogram
0,35
UNSPSC
26111811
Grupa Produktowa BDI
M02316
EAN
0785201557552
Typ Pasa
Synchronous
Podziałka Pasa
14 MM
Kształt Zęba
Standard HTD
Seria Pasa
14M
Materiał Włókien
Fiberglass
Outer Material
Rubber
Calowe - Metryczne
Metric
Kategoria - BDI
Drive Belt Synchronous Millimeter
Kod Taryfy
4010.36.45.00
Nazwa
Belt
Łańcuch Słów
Synchronous
URL Producenta
https://www.timken.com
Numer Materiałowy producenta
1400-14M-25
Waga / LBS
0.76
Długi Opis
Synchronous Belt; 14MM Pitch; 1400MM Pitch Length; 25MM Belt Width; Standard HTD Tooth Profile; 14M; Fiberglass Tensile Material; Rubber Outer Material
Długość Podziałowa Pasa
55,118 Cale | 1400 Milimetry
Szerokość Pasa
0,984 Cale | 25 Milimetry
Inne opcje
Te towary są podobne do wybranych przez Ciebie.
Możesz odznaczyć dowolny atrybut aby wyszukać inne elementy, różniące się w stosunku do tego atrybutu.
Znajdź Zamienniki
Odśwież