https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXBLTXXX-SYNC-MXL-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTQ3ODh8aW1hZ2UvanBlZ3xhREU0TDJneVppOHhNRFF4T0RZNE1UQXlNRFEwTmk5SlRrUllXRmhDVEZSWVdGaGZVMWxPUTE5TldFeGZNekF3ZURNd01DNXFjR2N8Y2FjYzEwMzQ2MTE5YTQ4YzAwZDdmODA1ZDllZDY1MjAxNjU5NjU3OGI4OTU3NjdmYWU0NDZkNDlkNmVhNDZjMQ
TB WOODS
TB WOODS
1400-XXH-500
TB WOODS TB WOODS
Leírás
TB WOODS 1400-XXH-500
Synchronous Belt; 1-1/4 Inch Pitch; 140" Pitch Length; 5" Belt Width; Standard Timing Tooth Profile; XXH; Fiberglass Tensile Material; Rubber Outer Material
Anyagszám
1400-XXH-500
BDI anyagszám
995419
Részletek
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/hu/hu/Categories/Mechanikus-er%C5%91%C3%A1tvitel/Sz%C3%ADjhajt%C3%A1sok/Fogazott-sz%C3%ADjak/1400-XXH-500/p/995419
NETTÓ ÁR
Ár kérése
BDIExpress
|
Specifikációk
Kategória
Minimális vásárlási mennyiség
N/A
UNSPSC
26111811
Súly / Kilogramm
9,259
EAN
0698672390248
Termékcsoport - BDI
M02316
Szíjtípus
Synchronous
FOGOSZTÁS
1-1/4 Inch
Fogprofil
Standard Timing
MÉRETSOROZAT
XXH
EROSÍTO SZÁL
Fiberglass
Outer Material
Rubber
Hüvelyk - metrikus rendszer
Inch
Kategória - BDI
Drive Belt Synchronous Inch
Vámtarifszám
4010.36.45.00
Gyűjtőnév
Belt
Kulcsszó
Synchronous
A gyártó URL-je
https://www.tbwoods.com
Gyártói cikkszám
1400XXH500
Gyári belső szám
1400XXH500
Súly / LBS
20.44
Hosszú leírás
Synchronous Belt; 1-1/4 Inch Pitch; 140" Pitch Length; 5" Belt Width; Standard Timing Tooth Profile; XXH; Fiberglass Tensile Material; Rubber Outer Material
Elemi Szál Hossza
140 hüvelyk | 3556 milliméter
Szíjszélesség
5 hüvelyk | 127 milliméter
Alternatívák
Ezek a tételek hasonlóak ahhoz, amiket Ön kiválasztott.
Bármelyik tulajdonság kiválasztását megszüntetheti, ha olyan tételekre akar rákeresni, amelyekre nem illik az adott tulajdonság.
Alternatívák keresése
Frissítés