https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXBLTXXX-SYNC-GTR-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTI5NjR8aW1hZ2UvanBlZ3xhRGN4TDJneE5DOHhNREF5T0RVME1EQXdNak16TkM5SlRrUllXRmhDVEZSWVdGaGZVMWxPUTE5SFZGSmZNekF3ZURNd01DNXFjR2N8OGNiYzI2MTc5NTIzMjQ2NjY4YjU2ZDE4YmIxYTQ3ODMxMzRhYWRhNzMzZmQzMzRkYTkwZTEwMGM2N2UyYzVlYw
CONTINENTAL
CONTINENTAL
14GTR-2380-68
CONTINENTAL CONTINENTAL
Leírás
CONTINENTAL 14GTR-2380-68
Synchronous Belt; 14MM Pitch; 2380MM Pitch Length; 68MM Belt Width; Standard HTD Tooth Profile; 14GTR; Aramid Tensile Material; Rubber Outer Material
Anyagszám
2380-G14M-68-S
BDI anyagszám
414895
Részletek
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/hu/hu/Categories/Mechanikus-er%C5%91%C3%A1tvitel/Sz%C3%ADjhajt%C3%A1sok/Fogazott-sz%C3%ADjak/14GTR-2380-68/p/414895
NETTÓ ÁR
Ár kérése
BDIExpress
|
Specifikációk
Kategória
Minimális vásárlási mennyiség
N/A
UNSPSC
26111811
Súly / Kilogramm
1,219
EAN
0037256347658
Termékcsoport - BDI
M02316
Szíjtípus
Synchronous
FOGOSZTÁS
14 MM
Fogprofil
Standard HTD
MÉRETSOROZAT
14GTR
EROSÍTO SZÁL
Aramid
Outer Material
Rubber
Hüvelyk - metrikus rendszer
Metric
Egyéb jellemzők
Conti Synchroforce Supreme
Kategória - BDI
Drive Belt Synchronous Millimeter
Vámtarifszám
4010.36.45.00
Gyűjtőnév
Belt
Kulcsszó
Synchronous
A gyártó URL-je
https://www.continental.com
Gyártói cikkszám
14GTR-2380-68 Falcon
Gyári belső szám
20250579
Súly / LBS
2.686
Hosszú leírás
Synchronous Belt; 14MM Pitch; 2380MM Pitch Length; 68MM Belt Width; Standard HTD Tooth Profile; 14GTR; Aramid Tensile Material; Rubber Outer Material
Elemi Szál Hossza
93,701 hüvelyk | 2380 milliméter
Szíjszélesség
2,677 hüvelyk | 68 milliméter
Alternatívák
Ezek a tételek hasonlóak ahhoz, amiket Ön kiválasztott.
Bármelyik tulajdonság kiválasztását megszüntetheti, ha olyan tételekre akar rákeresni, amelyekre nem illik az adott tulajdonság.
Alternatívák keresése
Frissítés