https://www.bdiexpress.com/medias/INDGATBLTXXX-SYNC-PC-GTV-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8OTkzNHxpbWFnZS9qcGVnfGFERmxMMmc0WXk4eE1EUXdPRGsxTXpJME9UZ3lNaTlKVGtSSFFWUkNURlJZV0ZoZlUxbE9RMTlRUTE5SFZGWmZNekF3ZURNd01DNXFjR2N8MzZmY2I5ZTVmODBiNjZlNjAyNTY2NmIxYjUyNjgxZWUyMDkzY2NmOTY0YjA0NTc0ZmVlYTllODMxZTIyOTMzZA
GATES
GATES
14GTV224020
GATES GATES
Leírás
PCV 14MGT-2240-20
Synchronous Belt; 14MM Pitch; 2240MM Pitch Length; 20MM Belt Width; Standard HTD Tooth Profile; 14MGTV; Carbon Fiber Tensile Material; Polyurethane Outer Material
Anyagszám
9239-04160
BDI anyagszám
20102534
Részletek
Ár kérése
HUF
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/hu/hu/Categories/Mechanikus-er%C5%91%C3%A1tvitel/Sz%C3%ADjhajt%C3%A1sok/Fogazott-sz%C3%ADjak/14GTV224020/p/20102534
NETTÓ ÁR
Ár kérése
BDIExpress
|
Specifikációk
Kategória
Minimális vásárlási mennyiség
N/A
UNSPSC
26111811
Súly / Kilogramm
0,35
EAN
0770075617396
Termékcsoport - BDI
M02316
Szíjtípus
Synchronous
FOGOSZTÁS
14 MM
Fogprofil
Standard HTD
MÉRETSOROZAT
14MGTV
EROSÍTO SZÁL
Carbon Fiber
Outer Material
Polyurethane
Hüvelyk - metrikus rendszer
Metric
Egyéb jellemzők
Poly Chain GT
Kategória - BDI
Drive Belt Synchronous Millimeter
Vámtarifszám
4010.36.45.00
Gyűjtőnév
Belt
Kulcsszó
Synchronous
A gyártó URL-je
https://www.gates.com
Súly / LBS
0.1
Hosszú leírás
Synchronous Belt; 14MM Pitch; 2240MM Pitch Length; 20MM Belt Width; Standard HTD Tooth Profile; 14MGTV; Carbon Fiber Tensile Material; Polyurethane Outer Material
Elemi Szál Hossza
88,189 hüvelyk | 2240 milliméter
Szíjszélesség
0,787 hüvelyk | 20 milliméter
Alternatívák
Ezek a tételek hasonlóak ahhoz, amiket Ön kiválasztott.
Bármelyik tulajdonság kiválasztását megszüntetheti, ha olyan tételekre akar rákeresni, amelyekre nem illik az adott tulajdonság.
Alternatívák keresése
Frissítés