GATES
GATES
14M-1610/Z=115
GATES GATES
Leírás
14M-1610/Z=115
Synchronous Belt; 14MM Pitch; 1610MM Pitch Length; Standard HTD Tooth Profile; 14M; Fiberglass Tensile Material; Rubber Outer Material
Anyagszám
9296-50124
BDI anyagszám
1096460
Részletek
998.0
HUF
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
http://schema.org/InStock
https://www.bdiexpress.com/hu/hu/Categories/Mechanikus-er%C5%91%C3%A1tvitel/Sz%C3%ADjhajt%C3%A1sok/Fogazott-sz%C3%ADjak/14M-1610-Z=115/p/1096460
NETTÓ ÁR
998 Ft / Milliméter
BDIExpress
|
Specifikációk
Kategória
Minimális vásárlási mennyiség
N/A
UNSPSC
26111811
Súly / Kilogramm
0,016
Termékcsoport - BDI
M02316
Szíjtípus
Synchronous
FOGOSZTÁS
14 MM
Fogprofil
Standard HTD
MÉRETSOROZAT
14M
EROSÍTO SZÁL
Fiberglass
Outer Material
Rubber
Hüvelyk - metrikus rendszer
Metric
Egyéb jellemzők
Sleeve | Power Grip | Curvilinear Tooth Profile | 170MM Maximum Width
Kategória - BDI
Drive Belt Synchronous Millimeter
Vámtarifszám
4010.36.45.00
Gyűjtőnév
Belt
Kulcsszó
Synchronous
A gyártó URL-je
https://www.gates.com
Hosszú leírás
Synchronous Belt; 14MM Pitch; 1610MM Pitch Length; Standard HTD Tooth Profile; 14M; Fiberglass Tensile Material; Rubber Outer Material
Elemi Szál Hossza
63,386 hüvelyk | 1610 milliméter
Szíjszélesség
0 hüvelyk | 0 milliméter
Alternatívák
Ezek a tételek hasonlóak ahhoz, amiket Ön kiválasztott.
Bármelyik tulajdonság kiválasztását megszüntetheti, ha olyan tételekre akar rákeresni, amelyekre nem illik az adott tulajdonság.
Alternatívák keresése
Frissítés