GATES
GATES
14MGTC-3136-20
GATES GATES
Leírás
GATES 14MGTC-3136-20
Synchronous Belt; 14MM Pitch; 3136MM Pitch Length; 20MM Belt Width; Standard HTD Tooth Profile; 14MGTC; Carbon Fiber Tensile Material; Polyurethane Outer Material
Anyagszám
14MGTC-3136-20
BDI anyagszám
1094764
Részletek
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/hu/hu/Categories/Mechanikus-er%C5%91%C3%A1tvitel/Sz%C3%ADjhajt%C3%A1sok/Fogazott-sz%C3%ADjak/14MGTC-3136-20/p/1094764
NETTÓ ÁR
Ár kérése
BDIExpress
|
Specifikációk
Kategória
Minimális vásárlási mennyiség
N/A
Súly / Kilogramm
0,48
Termékcsoport - BDI
M02316
Szíjtípus
Synchronous
FOGOSZTÁS
14 MM
Fogprofil
Standard HTD
MÉRETSOROZAT
14MGTC
EROSÍTO SZÁL
Carbon Fiber
Outer Material
Polyurethane
Hüvelyk - metrikus rendszer
Metric
Egyéb jellemzők
Poly Chain | Power Grip GT
Kategória - BDI
Drive Belt Synchronous Millimeter
Vámtarifszám
4010.36.45.00
Gyűjtőnév
Belt
Kulcsszó
Synchronous
A gyártó URL-je
https://www.gates.com
Súly / LBS
0.48
Hosszú leírás
Synchronous Belt; 14MM Pitch; 3136MM Pitch Length; 20MM Belt Width; Standard HTD Tooth Profile; 14MGTC; Carbon Fiber Tensile Material; Polyurethane Outer Material
Szíjszélesség
0,787 hüvelyk | 20 milliméter
Elemi Szál Hossza
123,465 hüvelyk | 3136 milliméter
Alternatívák
Ezek a tételek hasonlóak ahhoz, amiket Ön kiválasztott.
Bármelyik tulajdonság kiválasztását megszüntetheti, ha olyan tételekre akar rákeresni, amelyekre nem illik az adott tulajdonság.
Alternatívák keresése
Frissítés