OPTIBELT
OPTIBELT
14MHP 3850
OPTIBELT OPTIBELT
Leírás
OPTIBELT 14MHP 3850
Synchronous Belt; 14MM Pitch; 3850MM Pitch Length; 500MM Belt Width; Standard HTD Tooth Profile; 14MHP; Fiberglass Tensile Material; Rubber Outer Material
Anyagszám
14MHP 3850
BDI anyagszám
20386068
Részletek
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/hu/hu/Categories/Mechanikus-er%C5%91%C3%A1tvitel/Sz%C3%ADjhajt%C3%A1sok/Fogazott-sz%C3%ADjak/14MHP-3850/p/20386068
NETTÓ ÁR
Ár kérése
BDIExpress
|
Specifikációk
Kategória
Minimális vásárlási mennyiség
N/A
UNSPSC
26111811
Súly / Kilogramm
0,041
Termékcsoport - BDI
M02316
Szíjtípus
Synchronous
FOGOSZTÁS
14 MM
Fogprofil
Standard HTD
MÉRETSOROZAT
14MHP
EROSÍTO SZÁL
Fiberglass
Outer Material
Rubber
Hüvelyk - metrikus rendszer
Metric
Egyéb jellemzők
Sleeve | Omega High Power
Kategória - BDI
Drive Belt Synchronous Millimeter
Vámtarifszám
4010.36.45.00
Gyűjtőnév
Belt
Kulcsszó
Synchronous
A gyártó URL-je
https://www.optibelt.com
Gyártói cikkszám
14MHP 3850
Gyári belső szám
14MHP 3850
Hosszú leírás
Synchronous Belt; 14MM Pitch; 3850MM Pitch Length; 500MM Belt Width; Standard HTD Tooth Profile; 14MHP; Fiberglass Tensile Material; Rubber Outer Material
Szíjszélesség
19,685 hüvelyk | 500 milliméter
Elemi Szál Hossza
151,575 hüvelyk | 3850 milliméter
Alternatívák
Ezek a tételek hasonlóak ahhoz, amiket Ön kiválasztott.
Bármelyik tulajdonság kiválasztását megszüntetheti, ha olyan tételekre akar rákeresni, amelyekre nem illik az adott tulajdonság.
Alternatívák keresése
Frissítés