https://www.bdiexpress.com/medias/INDCARBLTXXX-SYNC-L-H-XL-XH-300X300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTEwMDB8aW1hZ2UvanBlZ3xhR0ZsTDJoak5TOHhNREUyTkRRMU5UUXdOelkwTmk5SlRrUkRRVkpDVEZSWVdGaGZVMWxPUTE5TVgwaGZXRXhmV0VoZk16QXdXRE13TUM1cWNHY3xjM2NkMTMyNjZjNWFlYTZhYjE5ZGRmYWRlMjEyNzRlOGVmN2JjZGI3NjVlYjdjZjJhOTg4MDE1ZjViOWQ3YjM2
22456414
Pasy Zębate (Synchroniczne) metryczne i calowe
TIMKEN
TIMKEN
160XL100
TIMKEN TIMKEN
Opis
TIMKEN 160XL100
Synchronous Belt; 1/5 Inch Pitch; 16" Pitch Length; 1" Belt Width; Standard Timing Tooth Profile; XL; Fiberglass Tensile Material; Rubber Outer Material
Nr. katalogowy
160XL100
Nr kat. BDI
22456414
Szczegóły
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/pl/pl/Categories/MECHATRONIKA/Nap%C4%99dy-Pasowe/Pasy-Z%C4%99bate-(Synchroniczne)-metryczne-i-calowe/160XL100/p/22456414
Twoja Cena
Zapytaj o Cenę
BDIExpress
|
Specyfikacje
Minimalna Ilość Zamówieniowa
nie dostępny
Waga / Kilogram
0,028
UNSPSC
26111811
Grupa Produktowa BDI
M02316
EAN
0038244012237
Typ Pasa
Synchronous
Podziałka Pasa
1/5 Inch
Kształt Zęba
Standard Timing
Seria Pasa
XL
Materiał Włókien
Fiberglass
Outer Material
Rubber
Calowe - Metryczne
Inch
Kategoria - BDI
Drive Belt Synchronous Inch
Kod Taryfy
4010.36.45.00
Nazwa
Belt
Łańcuch Słów
Synchronous
URL Producenta
https://www.timken.com
Długi Opis
Synchronous Belt; 1/5 Inch Pitch; 16" Pitch Length; 1" Belt Width; Standard Timing Tooth Profile; XL; Fiberglass Tensile Material; Rubber Outer Material
Szerokość Pasa
1 Cale | 25,4 Milimetry
Długość Podziałowa Pasa
16 Cale | 406,4 Milimetry
Inne opcje
Te towary są podobne do wybranych przez Ciebie.
Możesz odznaczyć dowolny atrybut aby wyszukać inne elementy, różniące się w stosunku do tego atrybutu.
Znajdź Zamienniki
Odśwież