https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXBLTXXX-SYNC-MGT3-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTAxNzh8aW1hZ2UvanBlZ3xhR1F4TDJoak5TOHhNRFU0TnpFM05ESXdOelV4T0M5SlRrUllXRmhDVEZSWVdGaGZVMWxPUTE5TlIxUXpYek13TUhnek1EQXVhbkJufGI5OWZkNTlmMmY5NmE2MTRkZWQxZTNjNjkyNzFkOGVjMGFjYTcyYWY5ODQ2YmY2NTUxYmE0OTU2N2U5Y2I4NGU
GATES
GATES
180-2MGT-6
GATES GATES
Leírás
2MGT-180-6
Synchronous Belt; 2MM Pitch; 180MM Pitch Length; 6MM Belt Width; Standard HTD Tooth Profile; 2MGT; Fiberglass Tensile Material; Rubber Outer Material
Anyagszám
9400-42211
BDI anyagszám
1097981
Részletek
2218.0
HUF
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/hu/hu/Categories/Mechanikus-er%C5%91%C3%A1tvitel/Sz%C3%ADjhajt%C3%A1sok/Fogazott-sz%C3%ADjak/180-2MGT-6/p/1097981
NETTÓ ÁR
2 218 Ft / db
BDIExpress
|
Specifikációk
Kategória
Minimális vásárlási mennyiség
N/A
UNSPSC
26111811
Súly / Kilogramm
0,002
Termékcsoport - BDI
M02316
Szíjtípus
Synchronous
FOGOSZTÁS
2 MM
Fogprofil
Standard HTD
MÉRETSOROZAT
2MGT
EROSÍTO SZÁL
Fiberglass
Outer Material
Rubber
Hüvelyk - metrikus rendszer
Metric
Egyéb jellemzők
Poly Chain | Power Grip GT
Kategória - BDI
Drive Belt Synchronous Millimeter
Vámtarifszám
4010.36.45.00
Gyűjtőnév
Belt
Kulcsszó
Synchronous
A gyártó URL-je
https://www.gates.com
Súly / LBS
0.002
Hosszú leírás
Synchronous Belt; 2MM Pitch; 180MM Pitch Length; 6MM Belt Width; Standard HTD Tooth Profile; 2MGT; Fiberglass Tensile Material; Rubber Outer Material
Elemi Szál Hossza
7,087 hüvelyk | 180 milliméter
Szíjszélesség
0,236 hüvelyk | 6 milliméter
Alternatívák
Ezek a tételek hasonlóak ahhoz, amiket Ön kiválasztott.
Bármelyik tulajdonság kiválasztását megszüntetheti, ha olyan tételekre akar rákeresni, amelyekre nem illik az adott tulajdonság.
Alternatívák keresése
Frissítés