https://www.bdiexpress.com/medias/INDTSUBLTXXX-SYNC-MXL-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTQyNTJ8aW1hZ2UvanBlZ3xhR015TDJoalpDOHhNRE16T0RBek1UazJNREE1TkM5SlRrUlVVMVZDVEZSWVdGaGZVMWxPUTE5TldFeGZNekF3ZURNd01DNXFjR2N8YmU3ZDcyZjAwNjdkOGU3NDhkM2UwNzczNWY5NDQwMDg1MjJhZmMzNzc2MmU2MzEwYWJkMGU4YWEzYjNmMzM3YQ
TSUBAKI
TSUBAKI
19L050BF-F.750-ZINC
TSUBAKI TSUBAKI
Leírás
TSUBAKI 19L050BF-F.750-ZINC
Synchronous Belt; 3/8 Inch Pitch; 1.9" Pitch Length; 1/2" Belt Width; Standard Timing Tooth Profile; L; Fiberglass Tensile Material; Rubber Outer Material
Anyagszám
19L050BF-F.750-ZINC
BDI anyagszám
20218764
Részletek
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/hu/hu/Categories/Mechanikus-er%C5%91%C3%A1tvitel/Sz%C3%ADjhajt%C3%A1sok/Fogazott-sz%C3%ADjak/19L050BF-F-750-ZINC/p/20218764
NETTÓ ÁR
Ár kérése
BDIExpress
|
Specifikációk
Kategória
Minimális vásárlási mennyiség
N/A
UNSPSC
26111811
Súly / Kilogramm
0,023
Termékcsoport - BDI
M02316
Szíjtípus
Synchronous
FOGOSZTÁS
3/8 Inch
Fogprofil
Standard Timing
MÉRETSOROZAT
L
EROSÍTO SZÁL
Fiberglass
Outer Material
Rubber
Hüvelyk - metrikus rendszer
Inch
Kategória - BDI
Drive Belt Synchronous Inch
Vámtarifszám
4010.36.45.00
Gyűjtőnév
Belt
Kulcsszó
Synchronous
A gyártó URL-je
https://www.tsubaki.com
Hosszú leírás
Synchronous Belt; 3/8 Inch Pitch; 1.9" Pitch Length; 1/2" Belt Width; Standard Timing Tooth Profile; L; Fiberglass Tensile Material; Rubber Outer Material
Szíjszélesség
0,5 hüvelyk | 12,7 milliméter
Elemi Szál Hossza
1,9 hüvelyk | 48,26 milliméter
Alternatívák
Ezek a tételek hasonlóak ahhoz, amiket Ön kiválasztott.
Bármelyik tulajdonság kiválasztását megszüntetheti, ha olyan tételekre akar rákeresni, amelyekre nem illik az adott tulajdonság.
Alternatívák keresése
Frissítés