GATES
GATES
2450-15M-55
GATES GATES
Leírás
GATES 2450-15M-55
Synchronous Belt; 15MM Pitch; 2450MM Pitch Length; 55MM Belt Width; Standard HTD Tooth Profile; 15M; Fiberglass Tensile Material; Rubber Outer Material
Anyagszám
2450-15M-55
BDI anyagszám
20088995
Részletek
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/hu/hu/Categories/Mechanikus-er%C5%91%C3%A1tvitel/Sz%C3%ADjhajt%C3%A1sok/Fogazott-sz%C3%ADjak/2450-15M-55/p/20088995
NETTÓ ÁR
Ár kérése
BDIExpress
|
Specifikációk
Kategória
Minimális vásárlási mennyiség
N/A
UNSPSC
26111811
Súly / Kilogramm
0,001
Termékcsoport - BDI
M02316
Szíjtípus
Synchronous
FOGOSZTÁS
15 MM
Fogprofil
Standard HTD
MÉRETSOROZAT
15M
EROSÍTO SZÁL
Fiberglass
Outer Material
Rubber
Hüvelyk - metrikus rendszer
Metric
Egyéb jellemzők
Power Grip | Curvilinear Tooth Profile
Kategória - BDI
Drive Belt Synchronous Millimeter
Vámtarifszám
4010.36.45.00
Gyűjtőnév
Belt
Kulcsszó
Synchronous
A gyártó URL-je
https://www.gates.com
Súly / LBS
0.001
Hosszú leírás
Synchronous Belt; 15MM Pitch; 2450MM Pitch Length; 55MM Belt Width; Standard HTD Tooth Profile; 15M; Fiberglass Tensile Material; Rubber Outer Material
Szíjszélesség
2,165 hüvelyk | 55 milliméter
Elemi Szál Hossza
96,457 hüvelyk | 2450 milliméter
Alternatívák
Ezek a tételek hasonlóak ahhoz, amiket Ön kiválasztott.
Bármelyik tulajdonság kiválasztását megszüntetheti, ha olyan tételekre akar rákeresni, amelyekre nem illik az adott tulajdonság.
Alternatívák keresése
Frissítés