https://www.bdiexpress.com/medias/BDIXXXBELTXX-SYNC-SSRWG-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTE3MzR8aW1hZ2UvanBlZ3xhR0l5TDJobVpTOHhNRFUxTnpjd01EazJORE00TWk5Q1JFbFlXRmhDUlV4VVdGaGZVMWxPUTE5VFUxSlhSMTh6TURCNE16QXdMbXB3Wnd8ZmRkZTgyMzI4NmEzNmY3N2NiMTk3YTQ4NDlhMDUwOGJiMDc0YWJiNDE1ZDIwYWI2YzYwYmQxNzJlMzVkNWJhZQ
TB WOODS
TB WOODS
2500-20M-230
TB WOODS TB WOODS
Leírás
TB WOODS 2500-20M-230
Synchronous Belt; 20MM Pitch; 2500MM Pitch Length; 230MM Belt Width; Standard HTD Tooth Profile; 20M; Fiberglass Tensile Material; Rubber Outer Material
Anyagszám
2500-20M-230
BDI anyagszám
995734
Részletek
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/hu/hu/Categories/Mechanikus-er%C5%91%C3%A1tvitel/Sz%C3%ADjhajt%C3%A1sok/Fogazott-sz%C3%ADjak/2500-20M-230/p/995734
NETTÓ ÁR
Ár kérése
BDIExpress
|
Specifikációk
Kategória
Minimális vásárlási mennyiség
N/A
UNSPSC
26111811
Súly / Kilogramm
8,562
EAN
0698672613682
Termékcsoport - BDI
M02316
Szíjtípus
Synchronous
FOGOSZTÁS
20 MM
Fogprofil
Standard HTD
MÉRETSOROZAT
20M
EROSÍTO SZÁL
Fiberglass
Outer Material
Rubber
Hüvelyk - metrikus rendszer
Metric
Kategória - BDI
Drive Belt Synchronous Millimeter
Vámtarifszám
4010.36.45.00
Gyűjtőnév
Belt
Kulcsszó
Synchronous
A gyártó URL-je
https://www.tbwoods.com
Hosszú leírás
Synchronous Belt; 20MM Pitch; 2500MM Pitch Length; 230MM Belt Width; Standard HTD Tooth Profile; 20M; Fiberglass Tensile Material; Rubber Outer Material
Szíjszélesség
9,055 hüvelyk | 230 milliméter
Elemi Szál Hossza
98,425 hüvelyk | 2500 milliméter
Alternatívák
Ezek a tételek hasonlóak ahhoz, amiket Ön kiválasztott.
Bármelyik tulajdonság kiválasztását megszüntetheti, ha olyan tételekre akar rákeresni, amelyekre nem illik az adott tulajdonság.
Alternatívák keresése
Frissítés