GATES
GATES
2MGT-488-6
GATES GATES
Leírás
2MGT-488-6
Synchronous Belt; 2MM Pitch; 488MM Pitch Length; 6MM Belt Width; Standard HTD Tooth Profile; 2MGT; Carbon Fiber Tensile Material; Polyurethane Outer Material
Anyagszám
9400-54109
BDI anyagszám
20071204
Részletek
3476.0
HUF
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/hu/hu/Categories/Mechanikus-er%C5%91%C3%A1tvitel/Sz%C3%ADjhajt%C3%A1sok/Fogazott-sz%C3%ADjak/2MGT-488-6/p/20071204
NETTÓ ÁR
3 476 Ft / db
BDIExpress
|
Specifikációk
Kategória
Minimális vásárlási mennyiség
N/A
UNSPSC
26111811
Súly / Kilogramm
0,05
Termékcsoport - BDI
M02316
Szíjtípus
Synchronous
FOGOSZTÁS
2 MM
Fogprofil
Standard HTD
MÉRETSOROZAT
2MGT
EROSÍTO SZÁL
Carbon Fiber
Outer Material
Polyurethane
Hüvelyk - metrikus rendszer
Metric
Egyéb jellemzők
Poly Chain | Power Grip GT
Kategória - BDI
Drive Belt Synchronous Millimeter
Vámtarifszám
4010.36.45.00
Gyűjtőnév
Belt
Kulcsszó
Synchronous
A gyártó URL-je
https://www.gates.com
Súly / LBS
0.05
Hosszú leírás
Synchronous Belt; 2MM Pitch; 488MM Pitch Length; 6MM Belt Width; Standard HTD Tooth Profile; 2MGT; Carbon Fiber Tensile Material; Polyurethane Outer Material
Elemi Szál Hossza
19,213 hüvelyk | 488 milliméter
Szíjszélesség
0,236 hüvelyk | 6 milliméter
Alternatívák
Ezek a tételek hasonlóak ahhoz, amiket Ön kiválasztott.
Bármelyik tulajdonság kiválasztását megszüntetheti, ha olyan tételekre akar rákeresni, amelyekre nem illik az adott tulajdonság.
Alternatívák keresése
Frissítés