https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXBLTXXX-SYNC-MGT-300X300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTQwNDN8aW1hZ2UvanBlZ3xhR0ZtTDJnek5pODVPVEF6TXpJek1UVXlOREUwTDBsT1JGaFlXRUpNVkZoWVdGOVRXVTVEWDAxSFZGOHpNREJZTXpBd0xtcHdad3wxNTU1NjkzOWY4ZDJlNGU3ZTdjMzg1NjhkYTRjODBlMjEyY2UwNDExZDZmOGM5NWZjZjEzNzYzNGFhMDBmZTUz
GATES
GATES
330-3MGT-X
GATES GATES
Leírás
3MGT-330/Z=110
Synchronous Belt; 3MM Pitch; 330MM Pitch Length; Standard HTD Tooth Profile; 3MGT; Fiberglass Tensile Material; Rubber Outer Material
Anyagszám
9400-53016
BDI anyagszám
1104324
Részletek
341.0
HUF
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
http://schema.org/InStock
https://www.bdiexpress.com/hu/hu/Categories/Mechanikus-er%C5%91%C3%A1tvitel/Sz%C3%ADjhajt%C3%A1sok/Fogazott-sz%C3%ADjak/330-3MGT-X/p/1104324
NETTÓ ÁR
341 Ft / Milliméter
BDIExpress
|
Specifikációk
Kategória
Minimális vásárlási mennyiség
N/A
UNSPSC
26111811
Súly / Kilogramm
0,001
Termékcsoport - BDI
M02316
Szíjtípus
Synchronous
FOGOSZTÁS
3 MM
Fogprofil
Standard HTD
MÉRETSOROZAT
3MGT
EROSÍTO SZÁL
Fiberglass
Outer Material
Rubber
Hüvelyk - metrikus rendszer
Metric
Egyéb jellemzők
Sleeve | Poly Chain | Power Grip GT | 15MM Maximum Width
Kategória - BDI
Drive Belt Synchronous Millimeter
Vámtarifszám
4010.36.45.00
Gyűjtőnév
Belt
Kulcsszó
Synchronous
A gyártó URL-je
https://www.gates.com
Hosszú leírás
Synchronous Belt; 3MM Pitch; 330MM Pitch Length; Standard HTD Tooth Profile; 3MGT; Fiberglass Tensile Material; Rubber Outer Material
Elemi Szál Hossza
12,992 hüvelyk | 330 milliméter
Szíjszélesség
0 hüvelyk | 0 milliméter
Alternatívák
Ezek a tételek hasonlóak ahhoz, amiket Ön kiválasztott.
Bármelyik tulajdonság kiválasztását megszüntetheti, ha olyan tételekre akar rákeresni, amelyekre nem illik az adott tulajdonság.
Alternatívák keresése
Frissítés