TIMKEN
TIMKEN
3360-14M-55F
TIMKEN TIMKEN
Leírás
TIMKEN 3360-14M-55F
Synchronous Belt; 14MM Pitch; 3360MM Pitch Length; 55MM Belt Width; Standard HTD Tooth Profile; 14MF; Non Aramid Fiber Tensile Material; Rubber Outer Material
Anyagszám
3360-14M-55F
BDI anyagszám
18623052
Részletek
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/hu/hu/Categories/Mechanikus-er%C5%91%C3%A1tvitel/Sz%C3%ADjhajt%C3%A1sok/Fogazott-sz%C3%ADjak/3360-14M-55F/p/18623052
NETTÓ ÁR
Ár kérése
BDIExpress
|
Specifikációk
Kategória
Minimális vásárlási mennyiség
N/A
UNSPSC
26111811
Súly / Kilogramm
1,68
EAN
0785201765254
Termékcsoport - BDI
M02316
Szíjtípus
Synchronous
FOGOSZTÁS
14 MM
Fogprofil
Standard HTD
MÉRETSOROZAT
14MF
EROSÍTO SZÁL
Non Aramid Fiber
Outer Material
Rubber
Hüvelyk - metrikus rendszer
Metric
Egyéb jellemzők
Ultra Cord Tensile Member | Special Z Twist Cord Construction For Air-Cooled Heat Exchanger Application
Kategória - BDI
Drive Belt Synchronous Millimeter
Vámtarifszám
4010.36.45.00
Gyűjtőnév
Belt
Kulcsszó
Synchronous
A gyártó URL-je
https://www.timken.com
Gyártói cikkszám
3360-14M-55F
Súly / LBS
4.01
Hosszú leírás
Synchronous Belt; 14MM Pitch; 3360MM Pitch Length; 55MM Belt Width; Standard HTD Tooth Profile; 14MF; Non Aramid Fiber Tensile Material; Rubber Outer Material
Elemi Szál Hossza
132,283 hüvelyk | 3360 milliméter
Szíjszélesség
2,165 hüvelyk | 55 milliméter
Alternatívák
Ezek a tételek hasonlóak ahhoz, amiket Ön kiválasztott.
Bármelyik tulajdonság kiválasztását megszüntetheti, ha olyan tételekre akar rákeresni, amelyekre nem illik az adott tulajdonság.
Alternatívák keresése
Frissítés