TB WOODS
TB WOODS
3400-20M-170K
TB WOODS TB WOODS
Leírás
TB WOODS 3400-20M-170K
Synchronous Belt; 20MM Pitch; 3400MM Pitch Length; 170MM Belt Width; Standard HTD Tooth Profile; 20M; Kevlar Tensile Material; Rubber Outer Material
Anyagszám
3400-20M-170K
BDI anyagszám
19079618
Részletek
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/hu/hu/Categories/Mechanikus-er%C5%91%C3%A1tvitel/Sz%C3%ADjhajt%C3%A1sok/Fogazott-sz%C3%ADjak/3400-20M-170K/p/19079618
NETTÓ ÁR
Ár kérése
BDIExpress
|
Specifikációk
Kategória
Minimális vásárlási mennyiség
N/A
UNSPSC
26111811
Súly / Kilogramm
8,335
Termékcsoport - BDI
M02316
Szíjtípus
Synchronous
FOGOSZTÁS
20 MM
Fogprofil
Standard HTD
MÉRETSOROZAT
20M
EROSÍTO SZÁL
Kevlar
Outer Material
Rubber
Hüvelyk - metrikus rendszer
Metric
Kategória - BDI
Drive Belt Synchronous Millimeter
Vámtarifszám
4010.36.45.00
Gyűjtőnév
Belt
Kulcsszó
Synchronous
A gyártó URL-je
https://www.tbwoods.com
Súly / LBS
8.354
Hosszú leírás
Synchronous Belt; 20MM Pitch; 3400MM Pitch Length; 170MM Belt Width; Standard HTD Tooth Profile; 20M; Kevlar Tensile Material; Rubber Outer Material
Elemi Szál Hossza
133,858 hüvelyk | 3400 milliméter
Szíjszélesség
6,693 hüvelyk | 170 milliméter
Alternatívák
Ezek a tételek hasonlóak ahhoz, amiket Ön kiválasztott.
Bármelyik tulajdonság kiválasztását megszüntetheti, ha olyan tételekre akar rákeresni, amelyekre nem illik az adott tulajdonság.
Alternatívák keresése
Frissítés