https://www.bdiexpress.com/medias/BDIXXXBELTXX-SYNC-SSRWG-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTE3MzR8aW1hZ2UvanBlZ3xhR0l5TDJobVpTOHhNRFUxTnpjd01EazJORE00TWk5Q1JFbFlXRmhDUlV4VVdGaGZVMWxPUTE5VFUxSlhSMTh6TURCNE16QXdMbXB3Wnd8ZmRkZTgyMzI4NmEzNmY3N2NiMTk3YTQ4NDlhMDUwOGJiMDc0YWJiNDE1ZDIwYWI2YzYwYmQxNzJlMzVkNWJhZQ
OPTIBELT
OPTIBELT
3MHP-318-06
OPTIBELT OPTIBELT
Leírás
OPTIBELT 3MHP-318-06
Synchronous Belt; 3MM Pitch; 318MM Pitch Length; 6MM Belt Width; Standard HTD Tooth Profile; 3MHP; Fiberglass Tensile Material; Rubber Outer Material
Anyagszám
318-3MHP-6
BDI anyagszám
1064286
Részletek
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/hu/hu/Categories/Mechanikus-er%C5%91%C3%A1tvitel/Sz%C3%ADjhajt%C3%A1sok/Fogazott-sz%C3%ADjak/3MHP-318-06/p/1064286
NETTÓ ÁR
Ár kérése
BDIExpress
|
Specifikációk
Kategória
Minimális vásárlási mennyiség
N/A
UNSPSC
26111811
Súly / Kilogramm
0,005
EAN
4014486177398
Termékcsoport - BDI
M02316
Szíjtípus
Synchronous
FOGOSZTÁS
3 MM
Fogprofil
Standard HTD
MÉRETSOROZAT
3MHP
EROSÍTO SZÁL
Fiberglass
Outer Material
Rubber
Hüvelyk - metrikus rendszer
Metric
Egyéb jellemzők
Omega High Power
Kategória - BDI
Drive Belt Synchronous Millimeter
Vámtarifszám
4010.36.45.00
Gyűjtőnév
Belt
Kulcsszó
Synchronous
A gyártó URL-je
https://www.optibelt.com
Gyártói cikkszám
318-3MHP-6
Hosszú leírás
Synchronous Belt; 3MM Pitch; 318MM Pitch Length; 6MM Belt Width; Standard HTD Tooth Profile; 3MHP; Fiberglass Tensile Material; Rubber Outer Material
Elemi Szál Hossza
12,52 hüvelyk | 318 milliméter
Szíjszélesség
0,236 hüvelyk | 6 milliméter
Alternatívák
Ezek a tételek hasonlóak ahhoz, amiket Ön kiválasztott.
Bármelyik tulajdonság kiválasztását megszüntetheti, ha olyan tételekre akar rákeresni, amelyekre nem illik az adott tulajdonság.
Alternatívák keresése
Frissítés