https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXBLTXXX-SYNC-KPS-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8NTE5MXxpbWFnZS9qcGVnfGFETTJMMmcwWXk4eE1EYzNNRE15T0RNMU5EZzBOaTlKVGtSWVdGaENURlJZV0ZoZlUxbE9RMTlMVUZOZk16QXdlRE13TUM1cWNHY3xkN2JlZGU2MTRiZjAyMzlmMjcxYTg0NmMzZDU2YmZkMmIwYTQ3ZDdmYTI1Nzg2ZThhMzVmZjI5ZGI2ZGZmN2Vi
BANDO
BANDO
400-KPS8M-1792
BANDO BANDO
Leírás
BANDO 400-KPS8M-1792
Synchronous Belt; 8MM Pitch; 1792MM Pitch Length; 40MM Belt Width; Standard HTD Tooth Profile; KPS8M; Aramid Tensile Material; Polyurethane Outer Material
Anyagszám
400-KPS8M-1792
BDI anyagszám
139829
Részletek
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/hu/hu/Categories/Mechanikus-er%C5%91%C3%A1tvitel/Sz%C3%ADjhajt%C3%A1sok/Fogazott-sz%C3%ADjak/400-KPS8M-1792/p/139829
NETTÓ ÁR
Ár kérése
BDIExpress
|
Specifikációk
Kategória
Minimális vásárlási mennyiség
N/A
UNSPSC
26111811
Súly / Kilogramm
0,276
EAN
0649717328306
Termékcsoport - BDI
M02316
Szíjtípus
Synchronous
FOGOSZTÁS
8 MM
Fogprofil
Standard HTD
MÉRETSOROZAT
KPS8M
EROSÍTO SZÁL
Aramid
Outer Material
Polyurethane
Hüvelyk - metrikus rendszer
Metric
Egyéb jellemzők
KPS II Timing
Kategória - BDI
Drive Belt Synchronous Millimeter
Vámtarifszám
4010.36.45.00
Gyűjtőnév
Belt
Kulcsszó
Synchronous
A gyártó URL-je
https://www.bandousa.com
Gyártói cikkszám
400-KPS8M-1792
Súly / LBS
0.605
Hosszú leírás
Synchronous Belt; 8MM Pitch; 1792MM Pitch Length; 40MM Belt Width; Standard HTD Tooth Profile; KPS8M; Aramid Tensile Material; Polyurethane Outer Material
Elemi Szál Hossza
70,551 hüvelyk | 1792 milliméter
Szíjszélesség
1,575 hüvelyk | 40 milliméter
Alternatívák
Ezek a tételek hasonlóak ahhoz, amiket Ön kiválasztott.
Bármelyik tulajdonság kiválasztását megszüntetheti, ha olyan tételekre akar rákeresni, amelyekre nem illik az adott tulajdonság.
Alternatívák keresése
Frissítés