BANDO
BANDO
400-S14M-2240
BANDO BANDO
Leírás
BANDO 400-S14M-2240
Synchronous Belt; 14MM Pitch; 2240MM Pitch Length; 40MM Belt Width; Standard HTD Tooth Profile; S14M; Fiberglass Tensile Material; Rubber Outer Material
Anyagszám
400-S14M-2240
BDI anyagszám
138773
Részletek
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/hu/hu/Categories/Mechanikus-er%C5%91%C3%A1tvitel/Sz%C3%ADjhajt%C3%A1sok/Fogazott-sz%C3%ADjak/400-S14M-2240/p/138773
NETTÓ ÁR
Ár kérése
BDIExpress
|
Specifikációk
Kategória
Minimális vásárlási mennyiség
N/A
UNSPSC
26111811
Súly / Kilogramm
0,896
Termékcsoport - BDI
M02316
Szíjtípus
Synchronous
FOGOSZTÁS
14 MM
Fogprofil
Standard HTD
MÉRETSOROZAT
S14M
EROSÍTO SZÁL
Fiberglass
Outer Material
Rubber
Hüvelyk - metrikus rendszer
Metric
Egyéb jellemzők
Super Torque
Kategória - BDI
Drive Belt Synchronous Millimeter
Vámtarifszám
4010.36.45.00
Gyűjtőnév
Belt
Kulcsszó
Synchronous
A gyártó URL-je
https://www.bandousa.com
Gyártói cikkszám
400-S14M-2240
Súly / LBS
1.976
Hosszú leírás
Synchronous Belt; 14MM Pitch; 2240MM Pitch Length; 40MM Belt Width; Standard HTD Tooth Profile; S14M; Fiberglass Tensile Material; Rubber Outer Material
Elemi Szál Hossza
88,189 hüvelyk | 2240 milliméter
Szíjszélesség
1,575 hüvelyk | 40 milliméter
Alternatívák
Ezek a tételek hasonlóak ahhoz, amiket Ön kiválasztott.
Bármelyik tulajdonság kiválasztását megszüntetheti, ha olyan tételekre akar rákeresni, amelyekre nem illik az adott tulajdonság.
Alternatívák keresése
Frissítés