https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXBLTXXX-SYNC-PTH-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTA2MzB8aW1hZ2UvanBlZ3xhREEwTDJnNVppOHhNRE13TXprNE1UYzRNVEF5TWk5SlRrUllXRmhDVEZSWVdGaGZVMWxPUTE5UVZFaGZNekF3ZURNd01DNXFjR2N8NDljMjAzZTkxYmY5NzYzYjBiZWViOTc1NTg4NjM4NzA3ZjliNTc3NTI5ZTIwYTFjOWMzYTk1NzFjMTBiOGQyNw
TIMKEN
TIMKEN
4600-20MPT-115
TIMKEN TIMKEN
Leírás
TIMKEN 4600-20MPT-115
Synchronous Belt; 20MM Pitch; 4600MM Pitch Length; 115MM Belt Width; Standard HTD Tooth Profile; 20MPT; Non Aramid Fiber Tensile Material; Rubber Outer Material
Anyagszám
4600-20MPT-115
BDI anyagszám
18623073
Részletek
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/hu/hu/Categories/Mechanikus-er%C5%91%C3%A1tvitel/Sz%C3%ADjhajt%C3%A1sok/Fogazott-sz%C3%ADjak/4600-20MPT-115/p/18623073
NETTÓ ÁR
Ár kérése
BDIExpress
|
Specifikációk
Kategória
Minimális vásárlási mennyiség
N/A
UNSPSC
26111811
Súly / Kilogramm
7,783
EAN
0785201949869
Termékcsoport - BDI
M02316
Szíjtípus
Synchronous
FOGOSZTÁS
20 MM
Fogprofil
Standard HTD
MÉRETSOROZAT
20MPT
EROSÍTO SZÁL
Non Aramid Fiber
Outer Material
Rubber
Hüvelyk - metrikus rendszer
Metric
Egyéb jellemzők
Panther | Ultra-Cord Tensile Member
Kategória - BDI
Drive Belt Synchronous Millimeter
Vámtarifszám
4010.36.45.00
Gyűjtőnév
Belt
Kulcsszó
Synchronous
A gyártó URL-je
https://www.timken.com
Gyártói cikkszám
4600-20MPT-115
Súly / LBS
17.16
Hosszú leírás
Synchronous Belt; 20MM Pitch; 4600MM Pitch Length; 115MM Belt Width; Standard HTD Tooth Profile; 20MPT; Non Aramid Fiber Tensile Material; Rubber Outer Material
Elemi Szál Hossza
181,102 hüvelyk | 4600 milliméter
Szíjszélesség
4,528 hüvelyk | 115 milliméter
Alternatívák
Ezek a tételek hasonlóak ahhoz, amiket Ön kiválasztott.
Bármelyik tulajdonság kiválasztását megszüntetheti, ha olyan tételekre akar rákeresni, amelyekre nem illik az adott tulajdonság.
Alternatívák keresése
Frissítés