https://www.bdiexpress.com/medias/BDIXXXBELTXX-SYNC-SSRWG-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTE3MzR8aW1hZ2UvanBlZ3xhR0l5TDJobVpTOHhNRFUxTnpjd01EazJORE00TWk5Q1JFbFlXRmhDUlV4VVdGaGZVMWxPUTE5VFUxSlhSMTh6TURCNE16QXdMbXB3Wnd8ZmRkZTgyMzI4NmEzNmY3N2NiMTk3YTQ4NDlhMDUwOGJiMDc0YWJiNDE1ZDIwYWI2YzYwYmQxNzJlMzVkNWJhZQ
CONTINENTAL
CONTINENTAL
4956 14M BH 20
CONTINENTAL CONTINENTAL
Leírás
CONTINENTAL 4956 14M BH 20
Synchronous Belt; 14MM Pitch; 4956MM Pitch Length; 20MM Belt Width; Standard HTD Tooth Profile; 14MBH; Kevlar Tensile Material; Rubber Outer Material
Anyagszám
4956-R14M-20-AP ; 14M BH 20
BDI anyagszám
410007
Részletek
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/hu/hu/Categories/Mechanikus-er%C5%91%C3%A1tvitel/Sz%C3%ADjhajt%C3%A1sok/Fogazott-sz%C3%ADjak/4956-14M-BH-20/p/410007
NETTÓ ÁR
Ár kérése
BDIExpress
|
Specifikációk
Kategória
Minimális vásárlási mennyiség
N/A
UNSPSC
26111811
Súly / Kilogramm
0,762
EAN
0037256246463
Termékcsoport - BDI
M02316
Szíjtípus
Synchronous
FOGOSZTÁS
14 MM
Fogprofil
Standard HTD
MÉRETSOROZAT
14MBH
EROSÍTO SZÁL
Kevlar
Outer Material
Rubber
Hüvelyk - metrikus rendszer
Metric
Egyéb jellemzők
Conti Synchroforce Advance Pro
Kategória - BDI
Drive Belt Synchronous Millimeter
Vámtarifszám
4010.36.45.00
Gyűjtőnév
Belt
Kulcsszó
Synchronous
A gyártó URL-je
https://www.continental.com
Gyártói cikkszám
4956 14M BH 20
Súly / LBS
1.71
Hosszú leírás
Synchronous Belt; 14MM Pitch; 4956MM Pitch Length; 20MM Belt Width; Standard HTD Tooth Profile; 14MBH; Kevlar Tensile Material; Rubber Outer Material
Szíjszélesség
0,787 hüvelyk | 20 milliméter
Elemi Szál Hossza
195,118 hüvelyk | 4956 milliméter
Alternatívák
Ezek a tételek hasonlóak ahhoz, amiket Ön kiválasztott.
Bármelyik tulajdonság kiválasztását megszüntetheti, ha olyan tételekre akar rákeresni, amelyekre nem illik az adott tulajdonság.
Alternatívák keresése
Frissítés