https://www.bdiexpress.com/medias/BDIXXXBELTXX-SYNC-SSR-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTA1MTV8aW1hZ2UvanBlZ3xhREZqTDJobFpTOHhNRFUxTmpjeE16UXpOVEUyTmk5Q1JFbFlXRmhDUlV4VVdGaGZVMWxPUTE5VFUxSmZNekF3ZURNd01DNXFjR2N8ZWQ1MjJjMjlkMmQxYWFmODUzNDI1NmQ0ZDk4NmJiN2RiYzlhYjQ2MGJhMDM5M2I4ZDY5NDI0ZDIyMDAxZmFjZA
GATES
GATES
5MR-300-15
GATES GATES
Leírás
GATES 5MR-300-15
Synchronous Belt; 5MM Pitch; 300MM Pitch Length; 15MM Belt Width; Standard HTD Tooth Profile; 5MR; Fiberglass Tensile Material; Rubber Outer Material
Anyagszám
5MR-300-15
BDI anyagszám
1110492
Részletek
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/hu/hu/Categories/Mechanikus-er%C5%91%C3%A1tvitel/Sz%C3%ADjhajt%C3%A1sok/Fogazott-sz%C3%ADjak/5MR-300-15/p/1110492
NETTÓ ÁR
Ár kérése
BDIExpress
|
Specifikációk
Kategória
Minimális vásárlási mennyiség
N/A
UNSPSC
26111811
Súly / Kilogramm
0,018
EAN
0072053568011
Termékcsoport - BDI
M02316
Szíjtípus
Synchronous
FOGOSZTÁS
5 MM
Fogprofil
Standard HTD
MÉRETSOROZAT
5MR
EROSÍTO SZÁL
Fiberglass
Outer Material
Rubber
Hüvelyk - metrikus rendszer
Metric
Egyéb jellemzők
Power Grip GT | Curvilinear Tooth Profile
Kategória - BDI
Drive Belt Synchronous Millimeter
Vámtarifszám
4010.36.45.00
Gyűjtőnév
Belt
Kulcsszó
Synchronous
A gyártó URL-je
https://www.gates.com
Gyártói cikkszám
5MR-300-15
Gyári belső szám
9390-7060
Súly / LBS
0.04
Hosszú leírás
Synchronous Belt; 5MM Pitch; 300MM Pitch Length; 15MM Belt Width; Standard HTD Tooth Profile; 5MR; Fiberglass Tensile Material; Rubber Outer Material
Elemi Szál Hossza
11,811 hüvelyk | 300 milliméter
Szíjszélesség
0,591 hüvelyk | 15 milliméter
Alternatívák
Ezek a tételek hasonlóak ahhoz, amiket Ön kiválasztott.
Bármelyik tulajdonság kiválasztását megszüntetheti, ha olyan tételekre akar rákeresni, amelyekre nem illik az adott tulajdonság.
Alternatívák keresése
Frissítés