OPTIBELT
OPTIBELT
600-3MB-15
OPTIBELT OPTIBELT
Leírás
OPTIBELT 600-3MB-15
Synchronous Belt; 3MM Pitch; 600MM Pitch Length; 15MM Belt Width; Standard HTD Tooth Profile; 3MB; Fiberglass Tensile Material; Rubber Outer Material
Anyagszám
600-3MB-15
BDI anyagszám
21842292
Részletek
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/hu/hu/Categories/Mechanikus-er%C5%91%C3%A1tvitel/Sz%C3%ADjhajt%C3%A1sok/Fogazott-sz%C3%ADjak/600-3MB-15/p/21842292
NETTÓ ÁR
Ár kérése
BDIExpress
|
Specifikációk
Kategória
Minimális vásárlási mennyiség
N/A
UNSPSC
26111811
Súly / US-font (pound)
0
Termékcsoport - BDI
M02316
Szíjtípus
Synchronous
FOGOSZTÁS
3 MM
Fogprofil
Standard HTD
MÉRETSOROZAT
3MB
EROSÍTO SZÁL
Fiberglass
Outer Material
Rubber
Hüvelyk - metrikus rendszer
Metric
Egyéb jellemzők
Omega
Kategória - BDI
Drive Belt Synchronous Millimeter
Vámtarifszám
4010.36.45.00
Gyűjtőnév
Belt
Kulcsszó
Synchronous
A gyártó URL-je
https://www.optibelt.com
Gyártói cikkszám
600-3MB-15
Gyári belső szám
600-3MB-15
Hosszú leírás
Synchronous Belt; 3MM Pitch; 600MM Pitch Length; 15MM Belt Width; Standard HTD Tooth Profile; 3MB; Fiberglass Tensile Material; Rubber Outer Material
Elemi Szál Hossza
23,622 hüvelyk | 600 milliméter
Szíjszélesség
0,591 hüvelyk | 15 milliméter
Alternatívák
Ezek a tételek hasonlóak ahhoz, amiket Ön kiválasztott.
Bármelyik tulajdonság kiválasztását megszüntetheti, ha olyan tételekre akar rákeresni, amelyekre nem illik az adott tulajdonság.
Alternatívák keresése
Frissítés